213件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターモズCS専用工具 六角 フィッシャージャパン

    ターモズCS専用工具 六角

    フィッシャージャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ターモーズCS専用工具です。
    用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5618材質スチール質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー termoz CS フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CS

    フィッシャージャパン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100本)
    当日出荷
    断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • ターモズCS専用目隠しキャップ closing rondell フィッシャージャパン

    ターモズCS専用目隠しキャップ closing rondell

    フィッシャージャパン
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(100個)
    当日出荷
    ターモズCS専用目隠しキャップです。
    トラスコ品番828-5524材質ミネラルウール厚さ(mm)15mm質量(g)600.2外径60mm2018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー termoz CN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CN

    フィッシャージャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 外断熱用アンカー termofix B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termofix B

    フィッシャージャパン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
    用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • Termfix 6H-NT フィッシャージャパン

    Termfix 6H-NT

    フィッシャージャパン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
    用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー DIPK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DIPK

    フィッシャージャパン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(200本)
    当日出荷から30日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHT フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHT

    フィッシャージャパン
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
    用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷
    質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(250本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • DHM カバーキャップ フィッシャージャパン

    DHM カバーキャップ

    フィッシャージャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(250個)
    当日出荷
    仕様箱入材質ポリプロピレン(PP)外径37mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHK

    フィッシャージャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(250本)
    当日出荷
    ソフトタイプの断熱材用です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 電設資材用アンカー NSB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NSB

    フィッシャージャパン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
    用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー MNS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー MNS

    フィッシャージャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー NS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NS

    フィッシャージャパン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー FC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー FC

    フィッシャージャパン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • 電設資材用アンカー KB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー KB

    フィッシャージャパン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(50本)
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SCH フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SCH

    フィッシャージャパン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SF フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SF

    フィッシャージャパン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
    用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
  • コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2

    フィッシャージャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6ねじの呼びM6
  • 工具ケース(大) フィッシャージャパン

    工具ケース(大)

    フィッシャージャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
    仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
  • GKプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GKプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
    用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • フィックスイット フィッシャージャパン

    フィックスイット

    フィッシャージャパン
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番788-7493材質モルタル質量(g)22危険物の類別非危険物
  • SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    SXRロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
  • SF plus LS 8/28 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 8/28 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1993材質難燃性ナイロン質量(g)187.2使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)8~28穿孔深さ(mm)(最小)50
  • SF plus LS 3/13 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 3/13 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985材質難燃性ナイロン質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
  • SF plus LS 20/40 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 20/40 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001材質難燃性ナイロン質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(100本)
    欠品中
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5