カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: フィッシャージャパンのすべての商品

FBS2 10x100 15/- SK A4
フィッシャージャパン¥91,980税込¥101,1781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)100下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)110適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)15~45最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
FBS 2 6×60/5 P
フィッシャージャパン¥58,980税込¥64,8781セット(100本)5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352トラスコ品番239-7503材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)55適合材コンクリート、緻密な石材最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)6.4剪断最大荷重(kN)6.3ねじの呼び6穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30施工トルク(N・m)10
FBS 2 6×40/5 P
フィッシャージャパン¥48,980税込¥53,8781セット(100本)5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352トラスコ品番239-7504材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート、緻密な石材最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)3.1剪断最大荷重(kN)4.3ねじの呼び6穿孔深さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30施工トルク(N・m)5
FBS 2 6×30/5 P
フィッシャージャパン¥43,980税込¥48,3781セット(100本)5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352トラスコ品番239-7496材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)25適合材コンクリート、緻密な石材最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)1.4剪断最大荷重(kN)1.8ねじの呼び6穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30施工トルク(N・m)5
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ) EHS M6×25/30 Plus
フィッシャージャパン¥32,980税込¥36,2781箱5日以内出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。仕様EA 2 M6×25、EA 2 M6×30 用トラスコ品番191-2613ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ) EHS M20×80 Plus
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781箱5日以内出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。仕様EA 2 M20×80 用トラスコ品番191-2614ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アンカー”ターボアンカー FTPK”(ねじ込み式)
フィッシャージャパン¥7,398~税込¥8,138~1箱(25本)ほか5日以内出荷フィッシャーFTP Kターボアンカーの金属製バージョンです。FTP 本体を専用工具FTP EMを使いALCにねじ込んで使用します。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
トスクスビット FMB
フィッシャージャパン¥699,800税込¥769,7801セット(10個)5日以内出荷FBS-2 8/FBS-2 8 SK用 トルクスビットです。12.7mm角の工具を使用時は538575ソケット TX40と一緒にご使用ください。用途FBS-2 8/FBS-2 8 SK用。仕様トスクスビット FMB T40 Maxx Bit(10個入)トラスコ品番191-2586材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
トスクスビット FBP
フィッシャージャパン¥82,980税込¥91,2781箱5日以内出荷FBS-2 10SK用 トルクスビットです。538576ソケット TX50と一緒にご使用ください。用途FBS-2 10SK用。仕様トスクスビット FBP Profi-Bit T50 42871トラスコ品番191-2584材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2用ソケット TX50
フィッシャージャパン¥369,800税込¥406,7801箱5日以内出荷FBS-2 10/FBS-2 10 SK用アダプターソケットです。538576FPB Profi-Bit T50 5/16と一緒にご使用ください。仕様専用アダプタートラスコ品番191-2606材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2用ソケット TX40
フィッシャージャパン¥359,800税込¥395,7801箱5日以内出荷FBS-2 8/FBS-2 8 SK用 アダプターソケットです。12.7mm角→トルクス(533159 FMB T40 Maxx Bitを一緒にご使用ください。仕様専用アダプタートラスコ品番191-2595材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2用ソケット SW21
フィッシャージャパン¥189,800税込¥208,7801箱5日以内出荷FBS-2 14用ソケットです。トラスコ品番191-2580材質鉄差込角(mm)12.7二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2用ソケット SW17
フィッシャージャパン¥159,800税込¥175,7801箱5日以内出荷FBS-2 12用ソケットです。トラスコ品番191-2604材質鉄差込角(mm)12.7二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2用ソケット SW15
フィッシャージャパン¥159,800税込¥175,7801箱5日以内出荷FBS-2 10用ソケットです。トラスコ品番191-2616材質鉄差込角(mm)12.7二面幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2用ソケット SW13
フィッシャージャパン¥159,800税込¥175,7801箱5日以内出荷FBS-2 8用ソケットです。トラスコ品番191-2599材質鉄差込角(mm)12.7二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
断熱材用アンカー
フィッシャージャパン¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。用途断熱材への、軽量物の留め付けに。トラスコ品番701-8117材質ガラス繊維強化プラスチック長さ(mm)80最大引張荷重(kN)0.2適合ビス頭径(mm)4.5~6
孔内清掃用ダストポンプ ABG
フィッシャージャパン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アンカー使用時の孔内清掃用ポンプです。用途清掃時、切粉の飛散防止用カバーがついています。トラスコ品番616-7077材質プラスチック全長(mm)330ノズル長(mm)370
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”
フィッシャージャパン¥1,298税込¥1,4281箱当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5237材質ポリアミド樹脂PA6.10(ナイロン6)長さ(mm)30呼び径(mm)6下穴径(Φmm)【ALC】6、【コンクリート】6最大引張荷重(kN)【コンクリート】0.65、【ALC】0.03使用ビス径(mm)4~5穿孔深さ(mm)40
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,198~税込¥2,418~1箱(50本)ほか当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ
フィッシャージャパン¥1,298~税込¥1,428~1箱(100本)当日出荷フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
フィッシャージャパン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ
フィッシャージャパン¥639~税込¥703~1袋ほか当日出荷チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式
フィッシャージャパン¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(100枚)当日出荷スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5493材質ステンレスA4高さ(mm)3質量(g)407.5内径(Φmm)5外径36mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT110
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781セット(100個)当日出荷ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。仕様箱入、ディスク径 110mmトラスコ品番828-5668質量(kg)1ディスク径(Φmm)1102018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT90
フィッシャージャパン¥8,498税込¥9,3481セット(100個)当日出荷ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。仕様箱入トラスコ品番828-5545材質ポリプロピレン(PP)質量(g)782ディスク径(Φmm)902018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax
フィッシャージャパン¥16,980~税込¥18,678~1セット(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12
フィッシャージャパン¥119,800税込¥131,7801セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B
フィッシャージャパン¥14,980税込¥16,4781セット(2本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズエコツイスト目隠しキャップ termoz SV-2
フィッシャージャパン¥7,198税込¥7,9181セット(200個)当日出荷エコツイスト専用目隠しプラグです。用途開けた孔の目隠しに。仕様外断熱材用ファスニング補助材トラスコ品番828-5612材質PA6+ガラス繊維質量(g)38.82018年トラスコ掲載ページ2 0565
ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2
フィッシャージャパン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷エコツイスト施工用専用工具です。用途アンカーをねじ込む際に使用。仕様外断熱材用ファスニング施工用専用材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist
フィッシャージャパン¥27,980~税込¥30,778~1セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz PN
フィッシャージャパン¥8,398~税込¥9,238~1セット(100本)当日出荷一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
ターモズCS専用ビット T30CS 26mm
フィッシャージャパン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷CS専用ビットです。用途面一施工にて使用。トラスコ品番828-5620材質スチール質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 SDS plus
フィッシャージャパン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷ターモーズCS専用工具です。用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5619材質スチール質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら