カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: フィッシャージャパンのすべての商品

FZUB 22×125
フィッシャージャパン¥74,980税込¥82,4781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2414ドリル径(Φmm)22適合品番FZA22×125.M16、FZA22×125.M16D/25、FZA22×125.M12I用埋め込み深さ(mm)有効:125RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 22×100
フィッシャージャパン¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2420ドリル径(Φmm)22適合品番FZA22×100.M16、FZA22×100.M12I用埋め込み深さ(mm)有効:100ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 18×80
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2424ドリル径(Φmm)18適合品番FZA18×80.M12、FZA18×80.M10I用埋め込み深さ(mm)有効:80ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 18×130
フィッシャージャパン¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2405ドリル径(Φmm)18適合品番FZA18×130.M12D/50用埋め込み深さ(mm)有効:130ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 18×100
フィッシャージャパン¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2410ドリル径(Φmm)18適合品番FZA18×100.M12D/20用埋め込み深さ(mm)有効:100ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 14×80
フィッシャージャパン¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2404ドリル径(Φmm)14適合品番FZA14×80.M10D/20用埋め込み深さ(mm)有効:80ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 14×60
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2390ドリル径(Φmm)14適合品番FZA14×60.M10、FZA14×60.M8I用埋め込み深さ(mm)有効:60ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 14×40
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781箱20日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2428ドリル径(Φmm)14適合品番FZA14×40.M10埋め込み深さ(mm)有効:40ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 14×100
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2392ドリル径(Φmm)14適合品番FZA14×100.M10D/40用埋め込み深さ(mm)有効:100ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 12×80
フィッシャージャパン¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2451ドリル径(Φmm)12適合品番FZA12×80.M8D/30用埋め込み深さ(mm)有効:80ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 12×60
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2419ドリル径(Φmm)12適合品番FZA12×60.M8D/10用埋め込み深さ(mm)有効:60ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
FZUB 12×50
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用ドリルビットです。ストップビットになっているため、規定の深さが正確に穿孔出来ます。仕様FZA専用ドリルビットトラスコ品番248-2447ドリル径(Φmm)12適合品番FZA12×50.M8、FZA12×50.M8D/10FZA12×50.M6I用埋め込み深さ(mm)有効:50ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
FZE 22plus
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用セッティングツールです。仕様FZA専用セッティングツールRoHS指令(10物質対応)対応
FZE 18plus
フィッシャージャパン¥34,980税込¥38,4781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用セッティングツールです。仕様FZA専用セッティングツールRoHS指令(10物質対応)対応
FZE 14plus
フィッシャージャパン¥33,980税込¥37,3781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用セッティングツールです。仕様FZA専用セッティングツールRoHS指令(10物質対応)対応
FZE 12plus
フィッシャージャパン¥34,980税込¥38,4781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用セッティングツールです。仕様FZA専用セッティングツールRoHS指令(10物質対応)対応
FZE 10plus
フィッシャージャパン¥29,980税込¥32,9781箱5日以内出荷拡底式アンカーFZA専用セッティングツールです。仕様FZA専用セッティングツールRoHS指令(10物質対応)対応
FZA 22×125 M16/60 A4 (6本入)
フィッシャージャパン¥129,800税込¥142,7801箱(6本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。仕様欧州技術認証ETA-98/0004:欧州耐震カテゴリー:C1(M10.M12.M16)トラスコ品番248-2430材質ステンレス鋼(SUS316相当)全長(mm)209下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:125最大取付物厚さ(mm)60最大引張荷重(kN)67.5剪断最大荷重(kN)65.9ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
FZA 22×125 M16 D/25 (10本入)
フィッシャージャパン¥79,980税込¥87,9781箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。仕様欧州技術認証ETA-98/0004:欧州耐震カテゴリー:C1(M10.M12.M16)トラスコ品番248-2442材質スチール全長(mm)156下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)有効:125最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)67.5剪断最大荷重(kN)85.3ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
FZA 22×125 M12 I R (10本入)
フィッシャージャパン¥199,800税込¥219,7801箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)125下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:125最大引張荷重(kN)53.2剪断最大荷重(kN)35.4ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)60
FZA 22×125 M12 I (10本入)
フィッシャージャパン¥74,980税込¥82,4781箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)125下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:125最大引張荷重(kN)63剪断最大荷重(kN)40.5ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)60
FZA 22×100 M12 I R (10本入)
フィッシャージャパン¥169,800税込¥186,7801箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)100下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:100最大引張荷重(kN)53.2剪断最大荷重(kN)35.4ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)60
FZA 22×100 M12 I (10本入)
フィッシャージャパン¥58,980税込¥64,8781箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)100下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:100最大引張荷重(kN)63剪断最大荷重(kN)40.5ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)60
FZA 18X80 M10 I R (10本入)
フィッシャージャパン¥92,980税込¥102,2781箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)80下穴径(Φmm)18ドリル径(Φmm)18埋め込み深さ(mm)有効:80最大引張荷重(kN)22.7剪断最大荷重(kN)24.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
FZA 14×60 ST A4 (20本入)
フィッシャージャパン¥92,980税込¥102,2781箱(20本)5日以内出荷仕様拡底式ボルトタイプアンカー規格欧州技術認証ETA-98/0004下穴径(Φmm)14ドリル径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)有効:60最大取付物厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
FZA 14×60 M8 I R (20本入)
フィッシャージャパン¥129,800税込¥142,7801箱(20本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)60下穴径(Φmm)14ドリル径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)有効:60最大引張荷重(kN)18剪断最大荷重(kN)15.4ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
FZA 14×60 M8 I (20本入)
フィッシャージャパン¥33,980税込¥37,3781箱(20本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)60下穴径(Φmm)14ドリル径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)有効:60最大引張荷重(kN)23剪断最大荷重(kN)17.6ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
FZA 14×40 ST A4 (20本入)
フィッシャージャパン¥62,980税込¥69,2781箱(20本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。仕様拡底式ボルトタイプアンカー規格欧州技術認証ETA-98/0004下穴径(Φmm)14ドリル径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
FZA 14×40 M10/25 (25本入)
フィッシャージャパン¥87,980税込¥96,7781セット(25本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。トラスコ品番248-2449材質スチール全長(mm)79下穴径(Φmm)14ドリル径(Φmm)14表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)40最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)17.1ナット二面幅(mm)17ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)40
FZA 12×50 M6 I R (25本入)
フィッシャージャパン¥84,980税込¥93,4781箱(25本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)50下穴径(Φmm)12ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効:50最大引張荷重(kN)13.4剪断最大荷重(kN)8.4ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)8.5
FTP専用工具
フィッシャージャパン¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットです。FTP EKをFTPターボアンカーを差し込みALCにねじ込みます。仕様FTP K10専用工具 FTP EK10トラスコ品番828-0735RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2 8×80 15/‐ SK A4
フィッシャージャパン¥59,980税込¥65,9781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)8ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)90適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)15~30最大引張荷重(kN)25.01剪断最大荷重(kN)28.19ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T40
FBS2 8×60 10/- SK A4
フィッシャージャパン¥58,980税込¥64,8781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)60下穴径(Φmm)8ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)70適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T40
FBS2 8x90 25/‐ SK A4
フィッシャージャパン¥62,980税込¥69,2781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)90下穴径(Φmm)8ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)100適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)25~40最大引張荷重(kN)25.01ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T40
FBS2 12×110 10/- US A4 (20本入)
フィッシャージャパン¥169,800税込¥186,7801セット(20本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。トラスコ品番191-2598材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)110下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)110ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ二面幅(mm)17包装形態箱入り埋め込み深さ(mm)100適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)54.17剪断最大荷重(kN)52.85本体長さ(mm)120ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2 10×90 5/- US A4 (50本入)
フィッシャージャパン¥279,800税込¥307,7801セット(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。トラスコ品番191-2594材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)90ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ二面幅(mm)15包装形態箱入り埋め込み深さ(mm)85適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)46.65剪断最大荷重(kN)40.49本体長さ(mm)100ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
FBS2 10x95 10/- SK A4
フィッシャージャパン¥82,980税込¥91,2781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)95下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)105適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10~40最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
FBS2 10x80 25/15/- SK A4
フィッシャージャパン¥78,980税込¥86,8781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。トラスコ品番261-5546材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)80下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)90適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
FBS2 10x65 10/-/- SK A4
フィッシャージャパン¥72,980税込¥80,2781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。トラスコ品番261-5548材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)65下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)75適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
FBS2 10x120 35/- SK A4
フィッシャージャパン¥98,980税込¥108,8781箱(50本)5日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)120下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)130適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)35~65最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら