カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: フィッシャージャパンのすべての商品

M-Sプラグ M8S (50本入り)
フィッシャージャパン¥2,598税込¥2,8581セット(50本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
M-Sプラグ M10S (20本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(20本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
GK専用工具 GKW (10本入り)
フィッシャージャパン¥8,298税込¥9,1281箱(10本)当日出荷石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。用途石こうボード用トラスコ品番494-1977適合本体52389材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)87.5
GKM (100本入り)
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981セット(100本)当日出荷石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1675材質鉄長さ(mm)31質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN適合ビス頭径(mm)4~5
GK (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(100本)当日出荷石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,998税込¥6,5981セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,898税込¥4,2881本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
ボルトアンカー FAZ 2 Plus
フィッシャージャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(4本)ほか22日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台・アングル等の取付け。土木工事やトンネル工事。産業用ロボットなどの精密な固定。手摺り・外構工事など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら