カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: フィッシャージャパンのすべての商品

FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
フィッシャージャパン¥5,298~税込¥5,828~1セット(50個)当日出荷FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
フィッシャー UXタイプ
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)当日出荷用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
注入用ディスク FFD(FBS-2 8用)
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(4個)5日以内出荷FBS-2 8用 注入用ディスクです。用途FBS-2 8で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 26×12×6(4個入)トラスコ品番191-2621材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
注入用ディスク FFD(FBS-2 14用)
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(4個)5日以内出荷FBS-2 14用 注入用ディスクです。用途FBS-2 14用で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 38×19×7(4個入)トラスコ品番191-2600材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
注入用ディスク FFD(FBS-2 10/12用)
フィッシャージャパン¥23,980税込¥26,3781セット(4個)5日以内出荷FBS-2 10/12用 注入用ディスクです。用途FBS-2 10/12用で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 30×14×6(4個入)トラスコ品番191-2615材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥36,980税込¥40,6781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8320材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10深さ(mm)ボルト貫通:8~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM8穿孔深さ(mm)43
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥55,980税込¥61,5781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8314材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)4ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)32
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8316材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)27
打ち込み式金属アンカー EA2 M12x25 ZP(25本入)
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(25本×25本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8578材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)15深さ(mm)ボルト貫通:12~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1.9ねじの呼びM12穿孔深さ(mm)27
打ち込み式金属アンカー EA2 M10x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥45,980税込¥50,5781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8334材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)17ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~17包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)43
打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥34,980税込¥38,4781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8328材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1.9ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)27
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/50 (8X110) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥41,980税込¥46,1781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8323材質スチール全長(mm)111規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)79ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)50最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8324材質スチール全長(mm)56規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)24ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)9.9剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 (8X65) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8326材質スチール全長(mm)66規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)34ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/20 (8X80) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8337材質スチール全長(mm)81規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)49ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/100 (8X160) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥34,980税込¥38,4781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8338材質スチール全長(mm)161規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)129ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)100最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8318材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)39ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥27,980税込¥30,7781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8330材質スチール全長(mm)86規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/30 K (12X109) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥24,980税込¥27,4781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8336材質スチール全長(mm)111規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)64ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/30 (12X124) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥27,980税込¥30,7781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8344材質スチール全長(mm)126規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)79ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:65最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)35.7剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/20 (12X114) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8325材質スチール全長(mm)116規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:65最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)35.7剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 K (12X89) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8575材質スチール全長(mm)91規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)44ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 (12X104) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8577材質スチール全長(mm)106規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)59ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)35.7剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/70 (10X145) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥27,980税込¥30,7781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8573材質スチール全長(mm)146規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)106ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)70最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/50 (10X125) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥23,980税込¥26,3781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8315材質スチール全長(mm)126規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)86ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)50最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)118RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/5 K (10X70) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥38,980税込¥42,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8331材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)31ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/30 (10X105) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8332材質スチール全長(mm)106規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)66ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/20 (10X95) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥48,980税込¥53,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8333材質スチール全長(mm)96規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)56ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/100 (10X175) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8339材質スチール全長(mm)176規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)136ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)100最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 K (10X75) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥38,980税込¥42,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8321材質スチール全長(mm)76規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 (10X85) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥39,980税込¥43,9781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8574材質スチール全長(mm)86規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ”
フィッシャージャパン¥55,980税込¥61,5781セット(90本)5日以内出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5239材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)40下穴径(Φmm)コンクリート:8、ALC:8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材最大引張荷重(kN)コンクリート:0.7、ALC:0.04使用ビス径(mm)4.5~6下穴深さ(mm)50![コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06811757-261026-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥36,980~税込¥40,678~1セット(50本)5日以内出荷コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質スチール表面処理亜鉛メッキ包装形態箱入り適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリュー ウルトラカット FBS2(皿頭) 亜鉛メッキ
フィッシャージャパン¥43,980~税込¥48,378~1セット(100本)5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352材質スチール下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ適合材コンクリート、緻密な石材ねじの呼び6RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30
アンダーカットアンカー拡底式 FZA ステンレス製
フィッシャージャパン¥52,980~税込¥58,278~1セット(10本)ほか5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーカットアンカーロングスリーブタイプ拡底式 FZA-D ステンレス製
フィッシャージャパン¥31,980~税込¥35,178~1箱(10本)ほか5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーカットアンカーロングスリーブタイプ拡底式 FZA-D ステンレス製
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781セット(10本)5日以内出荷E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。用途E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。仕様欧州技術認証ETA-98/0004:欧州耐震カテゴリー:C1(M10.M12.M16)トラスコ品番248-2433材質スチール全長(mm)126下穴径(Φmm)14ドリル径(Φmm)14表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)有効:100最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)31.4剪断最大荷重(kN)33.6ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
アンカープラグ SX Plus 12X60 グリーン (20本入)
フィッシャージャパン¥46,980税込¥51,6781セット(20本)5日以内出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材への施工。トラスコ品番693-5240材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)60下穴径(Φmm)ALC・コンクリート:12適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材最大引張荷重(kN)コンクリート:1.7、ALC:0.14使用ビス径(mm)8~10下穴深さ(mm)70
アンカープラグ SX Plus 10X50 グリーン (45本入)
フィッシャージャパン¥52,980税込¥58,2781セット(45本)5日以内出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材の施工。トラスコ品番693-5241材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)50下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材最大引張荷重(kN)コンクリート:1.2、ALC:0.09使用ビス径(mm)6~8下穴深さ(mm)60
VS用スリーブFIS H 12×85 K(50個入)
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781セット(50個)5日以内出荷FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用。トラスコ品番191-2590外径(Φmm)12適合材中空コンクリート版、中空ブロック・レンガ類使用ボルト(異形棒鋼)6-8穿孔深さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06811757-261026-02.jpg)