カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- TCL
- StarTech.com(64)
- ASUS(エイスース)(15)
- KENWOOD(10)
- レイ・アウト(7)
- ROLINE(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Gechic(ゲシック)(5)
- 工進(4)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- Power sonic(3)
- STMicro(3)
- トライメイト(3)
- AOC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- HKC(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
「mini dp」の検索結果

27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷27インチ 2K QHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと1196分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、1200nitsピーク輝度とDisplayHDR 1000全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、99%DCI-P3/99%sRGB/99%Adobe RGB の広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。260Hzの高リフレッシュレート対応Fast IPSパネルとTmoc高精細モーション補正技術の組み合わせが、1ms(GTG)の高反応速度を実現。残像や動きのブレを極限まで抑えます。さらにFreeSync Premium&G-Sync Compatible対応でティアリングやカクつきを抑制。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。シーンに応じた最適表示をワンタッチで提供。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。HDMI2.1x2、DP 1.4とKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニターサイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証)
TCL¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷27インチ 4K UHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと2304分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、2000nitsピーク輝度とDisplayHDR 1400全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、98.5%DCI-P3/99%sGB/99%Adobe RGBの広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。UHD 160HzとFHD 320Hzをワンタップ切替可能なデュアルモードに、HFS Shoot高速パネルとTmoc高精細モーション補正技術を搭載して1ms(GTG)の高反応速度実現、残像やブレを極限まで抑えます。AMD Freesync Premium&G-Sync Compatible対応。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。さらにスピーカー内蔵(5Wx2)。HDMI2.1x2、DP 1.4、90W給電対応Type-C、USB 3.0ハブとKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力・データ転送をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニターサイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver2.1)×1、Type-C(USB-C・DP1.4/USB2.0)×1、USB-A(USB3.0対応)×2、USB-B(USB3.0対応)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式HFS
27インチ 量子ドットモニター(2560 x 1440/240Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とWQHD 270Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。PBP、PIP機能:複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護することができます表面処理ノングレアコントラスト比2500:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
32インチ 量子ドットモニター(3840×2160/165Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/1年保証)
TCL¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミング対応で、光を精密にコントロールし、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率96%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 165Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VA
27インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷180Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度を備え、究極の滑らかさとクリアな視認性を実現するゲーミングモニターです。FreeSync Premium & G-SYNC Compatible対応で、画面のティアリングやスタッタリングを排除し、完全に没入できるプレイ環境を提供。競技プレイの核心は、視覚情報の処理速度にあります。本機の300Hzリフレッシュレートは、従来の高リフレッシュレートモニターを上回る超高速サンプリングを実現。高速なマウス操作や瞬間的な視点移動にも一切のブレや残像を残さず、敵の動きを常に先取りする視覚的優位性を確立します。高速性能だけで終わらないのが、本機の真価です。量子ドットMiniLED技術と精密ローカルディミング制御により、深みのある黒と600nitsの輝きを両立。HDR表現が広がるダイナミックレンジで、ゲーム世界の細部まで鮮明に描き出し、戦場の臨場感を最大化します。正確な色認識は、状況判断の基盤です。96% DCI-P3という広色域カバーと高色精度が、ゲーム内の風景やエフェクトを意図通りに再現。暗所の敵や遠方の目標も、自然で忠実な色彩表現で確実に視認できます。低ブルーライト&フリッカーフリー認証により、長時間のプレイでも目の疲労を軽減。高さ・チルト・回転・左右角度が調整可能なスタンドにより、あらゆるデスク環境とプレイスタイルに合わせた、最も快適で集中できる視野角を簡単に構築できます。これ一台で、超高速応答、没入感のある画質、正確な色再現、そして身体に優しい設計を同時に獲得。eスポーツからハードコアゲーミングまで、あらゆる「遊び」を「競技」に昇華させる、真のパフォーマンス志向モニターです表面処理ノングレアコントラスト比5000:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
34インチ 量子ドット湾曲モニター(3440x1440/170Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度とUWQHD 170Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます表面処理ノングレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA
27インチ 量子ドットモニター(3840×2160/160Hz/HVAパネル/1400nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/HDMIx2・DP・Type-C90W/KVM/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 1400nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 1400基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:1100超のローカルディミング対応で、映像の細部まで鮮明に再現。量子ドット:DCI-P3カバー率95%の広い色域と約10万時間の色褪せない寿命を実現。TCL CSOT Fast-HVA:高い静的コントラスト比、速い応答時間、高いリフレッシュレートにより、ゲーム画面はより濃厚で、シーン再現はよりリアルに。応答速度とリフレッシュレート:1 ms(GTG)の応答速度と4K 160Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上。90W Type-C:ノートパソコンや周辺機器をケーブル1本で簡単に接続でき、映像や音楽を楽しんだり、作業をしたりと、様々なシーンで活躍。PBP、PIP機能とKVM機能:PBP、PIP機能を搭載し、複数のタスクを同時に1つのモニターに表示したり、左右分割画面やピクチャー・イン・ピクチャー表示にも対応。KVM機能により、キーボード、マウス、モニターのセットで複数のコンピューターを操作できます表面処理ノングレアコントラスト比3300:1解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×1、Type-c×1、USB-B×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
32インチ 量子ドットモニター(2560x1440/180Hz/Fast HVAパネル/600nit/ノングレア/HDR600/PIP・PBP/HDMIx2・DP/スピーカー/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷TCL 32G64は、180Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度を備え、究極の滑らかさとクリアな視認性を実現するゲーミングモニターです。FreeSync Premium & G-SYNC Compatible対応で、画面のティアリングやスタッタリングを排除し、完全に没入できるプレイ環境を提供。競技プレイの核心は、視覚情報の処理速度にあります。本機の180Hzリフレッシュレートは、従来の高リフレッシュレートモニターを上回る超高速サンプリングを実現。高速なマウス操作や瞬間的な視点移動にも一切のブレや残像を残さず、敵の動きを常に先取りする視覚的優位性を確立。高速性能だけで終わらないのが、本機の真価です。量子ドットMiniLED技術と精密ローカルディミング制御により、深みのある黒と600nitsの輝きを両立。HDR表現が広がるダイナミックレンジで、ゲーム世界の細部まで鮮明に描き出し、戦場の臨場感を最大化。正確な色認識は、状況判断の基盤です。96% DCI-P3という広色域カバーとΔE<2の高色精度が、ゲーム内の風景やエフェクトを意図通りに再現。暗所の敵や遠方の目標も、自然で忠実な色彩表現で確実に視認。低ブルーライト&フリッカーフリー認証により、長時間のプレイでも目の疲労を軽減。最高のパフォーマンスは、最適な姿勢から生まれます。高さ・チルト・回転・左右角度が調整可能なスタンドにより、あらゆるデスク環境とプレイスタイルに合わせた、最も快適で集中できる視野角を簡単に構築。これ一台で、超高速応答、没入感のある画質、正確な色再現、そして身体に優しい設計を同時に獲得。eスポーツからハードコアゲーミングまで、あらゆる「遊び」を「競技」に昇華させる、真のパフォーマンス志向モニター表面処理ノングレアコントラスト比3500:1解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×1アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VA