カテゴリ
- 保管用品(3,042)
- 科学研究・開発用品(435)
- 安全用品(307)
- 物流用品(157)
- 厨房用品(146)
- 医療(136)
- 清掃用品(91)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- 店舗什器・備品(65)
- 梱包用品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 建築金物(29)
- 農業・園芸資材(28)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 機構部品(18)
- 安全標識(15)
- 作業工具(12)
- 卓上消耗品(9)
- 日用品(9)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 農具(6)
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 学童・教育用品(4)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全保護具(3)
- 防災用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(41)
- ミドリ安全(346)
- 徳武産業(258)
- マリアンヌ製靴(224)
- リゲッタ(167)
- シモン(146)
- CONDOR(山崎産業)(122)
- アサヒシューズ(108)
- エスコ(95)
- ドンケル(88)
- ジーベック(86)
- ムーンスター(83)
- おたふく手袋(77)
- TRUSCO(73)
- mizuno(ミズノ)(67)
- 富士手袋工業(天牛)(64)
- コーコス信岡(57)
- ノサックス(57)
- エンゼル(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,571)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
- 名入れ(2,239)
価格
価格で絞り込む
「甲」の検索結果

サンペール
サンコー(三甲)(30件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
EPスペーサー
サンコー(三甲)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット(6枚)ほか当日出荷大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
サンボックス #5A
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#5A材質PP質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
サンセパレーター35
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。種別35材質フィラー入PP色グレーピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
サンボックス #13
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129
ハンガーラックコンテナー HL-10
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
サンボックス #9B
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#9B材質PP質量(kg)0.67耐荷重(kg)2440フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×112コンテナ種類ベタ目
ハンガーラックコンテナー HL-1
サンコー(三甲)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
サンボックス TP332B
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
サンボックス #3S
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#3S材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)0.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×164×95有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)232×133×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)267×164×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×133×83
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
サンボックス #2S
サンコー(三甲)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#2S材質PP質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70
サンボックス #6B
サンコー(三甲)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#6B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2070フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×95適合カード差し両短辺13・21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×235×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×235×83
サンセパレーター90
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。種別90材質フィラー入PP色グレーピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
サンボックス TP331B
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
サンボックス #23-3
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧種別#23-3材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×367×168有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)433×316×152コンテナ種類ベタ目
サンボックス #20
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#20材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×369×154適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×136コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×313×136
ハンガーラックコンテナー HL-5
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP形状底面/SB(格)質量(g)465底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)143×401×140
サンボックス TP3121.5
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
サンボックス #4-4
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
サンボックス #36B
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#36B材質PP質量(kg)1.5フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×341×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×300×152コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
サンボックス #24B
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#24B材質PP質量(kg)1.12フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×292×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)375×255×152コンテナ種類ベタ目
サンボックス #10
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンボックス#10B種別#10材質PP形状底面:SA (全面フラット)質量(kg)0.85フタなし底形状全面フラット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×220×160有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)327×185×146コンテナ種類ベタ目
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
集水マス#250フタ(アナナシ) 白
サンコー(三甲)(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
...