サンボックス #10

サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)サンボックス #10 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)片短辺
適合
(嵌合)サンボックス#10B
種別
#10
材質
PP
形状
底面:SA (全面フラット)
質量(kg)
0.85
フタ
なし
底形状
全面フラット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×220×160
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全7種類を絞り込む
色
容量(L)
名入れ
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100100BL503 371218743712187420100100BL5031個ブルー388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.5なし
1
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
20100100GR604 071900660719006620100100GR6041個グリーン388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.5なし
1
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
20100100GR604 071887270718872720100100GR6041セット(12個)グリーン388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.5なし
1
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20100100GR604(名入れ) 121670971216709720100100GR604(名入れ)1セット(10個)グリーン388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.5あり
1
¥48,380
¥53,218(税込)
2以上
¥44,180
¥48,598(税込)
3以上
¥40,780
¥44,858(税込)
5以上
¥36,660
¥40,326(税込)
7以上
¥36,180
¥39,798(税込)
10以上
¥34,820
¥38,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20100100RE401 147394461473944620100100RE4011個レッド388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.8なし
1
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20100100RE401(名入れ) 121706061217060620100100RE401(名入れ)1セット(10個)レッド388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.8あり
1
¥46,380
¥51,018(税込)
2以上
¥42,180
¥46,398(税込)
3以上
¥38,780
¥42,658(税込)
5以上
¥34,660
¥38,126(税込)
7以上
¥34,180
¥37,598(税込)
10以上
¥32,820
¥36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3712189220100100GR6041個グリーン388×220×160336×194×156327×185×14627.7(2825)9.5なし
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712189220100100GR6040719006620100100GR60420100100GR604 サンボックス #10 サンコー(三甲) 07190066サンボックス #10サンコー(三甲)1個
¥3,198
税込¥3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190066
2016-05-30
用途: 実験用 塗装作業
製造業

現在、設置作業準備中ですが以前のものと全く同じものなので作業上の問題は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする