絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,401件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌棒 アズワン

    撹拌棒

    アズワン
    3,564税込3,920
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)500管径(Φmm)8
  • ケミフロン(R)スパーテル アズワン

    ケミフロン(R)スパーテル

    アズワン
    3,330税込3,663
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PCTFE)形状ヘラ付き
  • マイティラック アズワン

    マイティラック

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)立て数(本)50
  • 自立式遠沈管 アズワン

    自立式遠沈管

    アズワン
    37,620税込41,382
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
    容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
  • 検体輸送箱 アズワン

    検体輸送箱

    アズワン(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
    材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
  • 超音波洗浄器用バスケット アズワン

    超音波洗浄器用バスケット

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 小型インキュベーター アズワン

    小型インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    106,000税込116,600
    1台
    当日出荷
    小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
    付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
  • ジャイアント回転子 アズワン

    ジャイアント回転子

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    大量溶液の撹拌や、大型スターラーを使って撹拌するときに適しています。
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • 二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン

    二重管式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    127,000税込139,700
    1台
    欠品中
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

    アズワン(1件のレビュー)
    27,500税込30,250
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
    電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
  • ハイパワーデジタルホットプレート アズワン

    ハイパワーデジタルホットプレート

    アズワン
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
    電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1台
    当日出荷
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
  • 真空ポリカデシケーター用Oリング アズワン

    真空ポリカデシケーター用Oリング

    アズワン
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(Oリング)ニトリルゴム
  • ステンレス舌圧子 10本 アズワン

    ステンレス舌圧子 10本

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    欠品中
    舌を押さえ口腔内を見やすくする。一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00313000001 販売名 板状舌圧子。材質:ステンレス。サイズ:125×18mm。セット内容:本体×10
    用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×10材質ステンレス寸法(mm)125×18質量(g)155包装形態化粧箱
  • アズワンのアルコール除菌シート アズワン

    アズワンのアルコール除菌シート

    アズワン
    4,930税込5,423
    1袋(250枚)
    当日出荷
    ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。 高濃度エタノール80vol%配合です。 シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。 開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
    成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300
  • 抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット アズワン

    抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット

    アズワン
    16,400税込18,040
    1箱(5袋)
    翌々日出荷
    抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
    用途抗がん剤曝露対策用セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋アズワン品番8-4649-01
  • マグネポケット アズワン

    マグネポケット

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マグネットシートに透明ポケットが付いていますので、中身が一目で分かります。 A4用紙が約200枚収納できます。
    材質【ポケット】PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)約1寸法(縦×横)(mm)300×240アズワン品番8-9575-01ポケット寸法(mm)234×159×10~35
  • ハイパック アズワン

    ハイパック

    アズワン
    287税込316
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クリーンポット アズワン

    クリーンポット

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
  • Qtum 携帯型たん吸引器用 吸引ボトル一式 アズワン

    Qtum 携帯型たん吸引器用 吸引ボトル一式

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    翌々日出荷
    仕様吸引ボトル一式アズワン品番7-2736-11
  • AED収納ケース スタンド型 アズワン

    AED収納ケース スタンド型

    アズワン
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
    付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
  • サウナマット(スレン染め) 410×485 1袋(10枚入) アズワン

    サウナマット(スレン染め) 410×485 1袋(10枚入)

    アズワン
    9,078税込9,986
    1袋(10枚)
    欠品中
    寸法(mm)410×485アズワン品番7-1184-01素材綿・ポリエステル
  • 踏み台 450×350×225mm HP4010 アズワン

    踏み台 450×350×225mm HP4010

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷
    材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
  • キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り アズワン

    キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り

    アズワン
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11
  • 心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS] アズワン

    心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS]

    アズワン(1件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1箱(4枚×25パック)ほか
    当日出荷
    クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
  • GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワン

    GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
    仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
  • ユニバーサル瞳孔計 アズワン

    ユニバーサル瞳孔計

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム質量(g)15寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×30×1アズワン品番0-9709-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00040000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ウェイブマット アズワン

    ウェイブマット

    アズワン
    594税込653
    1個
    翌々日出荷
    長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。 一般のベッドに使用しても効果的です。 腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。 通気性がよく、むれにくくなっています。
    仕様オートクレーブ不可材質ウレタンフォーム
  • 完全収納ボックス台車用 交換箱 アズワン

    完全収納ボックス台車用 交換箱

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    翌々日出荷
    ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
    材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
  • 鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm アズワン

    鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm

    アズワン
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    鼻の下にあてて鼻息を吹き付け、鏡の曇り具合で鼻腔の通気度を測定します。
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法(mm)115×85アズワン品番8-7436-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ヨコアーチサポーター 薄型[ソルボ] アズワン

    ヨコアーチサポーター 薄型[ソルボ]

    アズワン(1件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1袋
    当日出荷
    横アーチを補正し、つま先や外反母趾の痛みをやわらげます。遠赤外線糸を使用した薄型の生地でフィット感に優れています。
    材質PU(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・綿適合部位足先
  • ステッキホルダー アズワン

    ステッキホルダー

    アズワン(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    マジックテープ式のベルトまたはビスで、椅子等に固定できます。
    付属品固定用ビス×1個付き材質本体/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)32×42×28ベルト長さ(mm)200アズワン品番8-5393-01適合寸法(mm)Φ27
  • 沐浴人形[ヒカリ] 36045 アズワン

    沐浴人形[ヒカリ] 36045

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
    局部の取り付け・取り外しが可能な男女兼用タイプです。
    仕様肩・股関節可動式サイズ身長/42cm、体重/約3kgアズワン品番8-4070-01
  • フローリングシート アズワン

    フローリングシート

    アズワン
    297税込327
    1袋(30枚)
    当日出荷
    シートの表面に凹凸加工を施し、吸着性に優れています。ウェットタイプは、さわやかなレモンの香りで除菌効果があります。ドライタイプは、流動パラフィン配合で吸着力を強化しています。
    材質ポリエステルシートサイズ200×300mm
  • オリジナル採尿セット 採尿セット アズワン

    オリジナル採尿セット 採尿セット

    アズワン
    8,090税込8,899
    1箱(100式)
    翌々日出荷
    コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
  • ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号 アズワン

    ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号

    アズワン
    891税込980
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)460直径(Φmm)90タイプ瓶洗用 両毛5号毛丈(mm)90毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-09適合器具全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
  • 心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン

    心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm

    アズワン
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    <25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
    仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02