絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,401件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
  • ディスポストレッチャー MSシリーズ アズワン

    ディスポストレッチャー MSシリーズ

    アズワン
    6,490税込7,139
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
    材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム耐荷重約120kg
  • プラスチック消毒鉗子 アズワン

    プラスチック消毒鉗子

    アズワン(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PES(ポリエーテルサルホン)全長(mm)185
  • バリアー滅菌用ラッパー アズワン

    バリアー滅菌用ラッパー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1袋(25枚)
    当日出荷
    素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
    仕様EOG滅菌専用材質不織布(ポリプロピレン)
  • ガードル棒 アズワン

    ガードル棒

    アズワン
    1,238税込1,362
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • マクラ アズワン

    マクラ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    材質中身/ウレタン、表面/ビニールレザー張り
  • 軟膏板 アズワン

    軟膏板

    アズワン
    11,583税込12,741
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質板部/磁器、持ち手/ベニヤ
  • 捲綿子 ルーツェン式 アズワン

    捲綿子 ルーツェン式

    アズワン
    5,445税込5,990
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00151000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 片開クランプ アズワン

    片開クランプ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
  • DS-S交換用ビニールカーテン アズワン

    DS-S交換用ビニールカーテン

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)758×460×1550アズワン品番1-1612-17
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    74,200税込81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • K熱電対データロガー アズワン

    K熱電対データロガー

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)精度±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)温度測定範囲(℃)-200~999.9インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.0×21.0×10.4アズワン品番2-7963-03
  • 採水器 アズワン

    採水器

    アズワン
    54,999税込60,499
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マントルヒータースターラー(ビーカー用) アズワン

    マントルヒータースターラー(ビーカー用)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
  • ガラス板 テンパックス アズワン

    ガラス板 テンパックス

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ピクノメーター アズワン

    ピクノメーター

    アズワン
    81,900税込90,090
    1個
    当日出荷
    規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
  • 薬注ユニ アズワン

    薬注ユニ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8電源(V)AC100~240 50/60Hz制御方式手動設定・パルス入力タンク容量(L)30最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • ガラスボトムディッシュ アズワン

    ガラスボトムディッシュ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ)35ホール(Φmm)14
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • 大型ウォーターバス アズワン

    大型ウォーターバス

    アズワン
    90,100税込99,110
    1個
    当日出荷
    仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    1,090税込1,199
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    当日出荷
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1袋(100個)
    当日出荷
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    13,266税込14,593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    52,100税込57,310
    1個
    翌々日出荷
    仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
  • ピペットラック アズワン

    ピペットラック

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
    適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04材質ステンレス(SUS304)外寸法(mm)130×300×300
  • ポータブルヒュームフード用PVCフード アズワン

    ポータブルヒュームフード用PVCフード

    アズワン
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷
    仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
  • ディスポループ アズワン

    ディスポループ

    アズワン
    20,493税込22,542
    1セット(2000個)
    翌々日出荷
  • スタンダード乳鉢 アズワン

    スタンダード乳鉢

    アズワン
    2,178税込2,396
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット比重(g/cm3)2.4
  • 耐薬CTFEルアーコック アズワン

    耐薬CTFEルアーコック

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • ガラス撹拌棒 アズワン

    ガラス撹拌棒

    アズワン
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色