絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,401件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振り子式ポリタンクサーバー アズワン

    振り子式ポリタンクサーバー

    アズワン
    36,500税込40,150
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)490×290×770
  • コンパクト天秤カバー アズワン

    コンパクト天秤カバー

    アズワン
    28,512税込31,363
    1個
    翌々日出荷
    本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
    材質PMMA(アクリル)
  • 湿度インジケーターカード アズワン

    湿度インジケーターカード

    アズワン
    43,700税込48,070
    1缶(50枚)
    当日出荷
    除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
    寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
  • 角型手提瓶(目盛りなし) アズワン

    角型手提瓶(目盛りなし)

    アズワン
    2,594税込2,853
    1個
    当日出荷
    仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
  • ルビセルクリーン(シートワイパー) アズワン

    ルビセルクリーン(シートワイパー)

    アズワン
    10,395税込11,435
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    ドライでもウェットでも使用できます。
    材質PU(ポリウレタン)100%耐熱温度(℃)130℃気穴率(%)80
  • ねじ口U式容器(スチロール管瓶) アズワン

    ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

    アズワン(1件のレビュー)
    14,652税込16,117
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)口内径(Φmm)50
  • ディスポシューズカバー(PE) アズワン

    ディスポシューズカバー(PE)

    アズワン(1件のレビュー)
    10,791税込11,870
    1箱(25足)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)区分使い捨てタイプロングアズワン品番8-1075-01
  • チューブL型ジョイント アズワン

    チューブL型ジョイント

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • スチロールT型瓶 アズワン

    スチロールT型瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    356税込392
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
  • サンプリングスワブ アズワン

    サンプリングスワブ

    アズワン
    6,534税込7,187
    1箱(20本×1袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
    全長(mm)127.5頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
  • サニメント手袋(ポリパック) アズワン

    サニメント手袋(ポリパック)

    アズワン
    10,593税込11,652
    1袋(100枚×10パック)
    翌々日出荷
    発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03入数(枚)1000規格食品衛生法適合粉有無粉無
  • コットンシーガル アズワン

    コットンシーガル

    アズワン(1件のレビュー)
    26,200税込28,820
    1ケース(100枚×30袋)
    当日出荷
    吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。 リントフリー性に優れています。 静電気の心配もなく焼却も簡単です。 フラットガード機で手触りが柔らか。
    材質コットン100%
  • クリーンシューズカバー(クラス1000~10000) アズワン

    クリーンシューズカバー(クラス1000~10000)

    アズワン
    3,425税込3,768
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    材質T35001(ポリエステル100%)ホワイトグレードクラス1000~10000
  • クリーンガスバリア袋 アズワン

    クリーンガスバリア袋

    アズワン(2件のレビュー)
    22,400税込24,640
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
    性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
  • TPX テクノボトル アズワン

    TPX テクノボトル

    アズワン
    475税込523
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
    材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
  • ICバインダー アズワン

    ICバインダー

    アズワン(1件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。 紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
  • PFAトレー アズワン

    PFAトレー

    アズワン
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15アズワン品番1-8913-01
  • 非帯電スチロールケース アズワン

    非帯電スチロールケース

    アズワン
    2,890税込3,179
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
    材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)耐熱温度(℃)60~70程度
  • バリヤーボックス アズワン

    バリヤーボックス

    アズワン(2件のレビュー)
    2,772税込3,049
    1個
    当日出荷
    気密性に優れた保管用ボックスです。
    形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム材質(止具)ナイロン
  • オールステンスパチュラ アズワン

    オールステンスパチュラ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,425税込8,168
    1本
    当日出荷
    材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
  • サーマルロボオプション アズワン

    サーマルロボオプション

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    2,307税込2,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • サニメント手袋 PE エコノミー アズワン

    サニメント手袋 PE エコノミー

    アズワン
    743税込817
    1箱(100枚)
    当日出荷
    エコノミータイプです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025クリア入数(枚)100アズワン品番1-6163-01粉有無粉無
  • アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有 アズワン

    アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有

    アズワン
    1,060税込1,166
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
  • ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ

    アズワン
    36,200税込39,820
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
  • 上腕式血圧計用ACアダプタ アズワン

    上腕式血圧計用ACアダプタ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    仕様ACアダプタアズワン品番8-1482-13
  • 固定式手洗いブラシ アズワン

    固定式手洗いブラシ

    アズワン
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷
    吸盤で固定し、片手で手を洗うことができます。
    材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン質量(g)約68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45アズワン品番7-4359-01
  • キズリバテープFA アズワン

    キズリバテープFA

    アズワン
    525税込578
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。 水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。 通気性に優れています。指定医薬部外品。
    成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有種別指の関節用材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系機能耐水
  • キズタッチパッド ドレッシング アズワン

    キズタッチパッド ドレッシング

    アズワン
    2,150税込2,365
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
    材質テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系医薬品医療機器等法一般医療機器
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン
    12,400税込13,640
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25フック2個
  • Castaハサミ アズワン

    Castaハサミ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。 カバーをしたままでも切れる安全設計です。
    材質ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼全長(mm)110質量(g)54
  • ウォーターバススターラー アズワン

    ウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    77,200税込84,920
    1個
    当日出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
  • MVD-300用ねじ ブッシング加工 アズワン

    MVD-300用ねじ ブッシング加工

    アズワン
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    適合MVD-300
  • フレックサンプラー バッグ アズワン

    フレックサンプラー バッグ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質PET(アルミコーティング)
  • メンテナンスオイル オイルスプレー アズワン

    メンテナンスオイル オイルスプレー

    アズワン
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
    使用方法器具を洗浄後、可動部に適量をスプレー(または塗布)してください。タイプフロン不使用内容量(mL)300対象フットケアおよびネイルケアで使用するニッパー、ハサミ等、可動部のある金属製ケア用器具類アズワン品番8-5971-01効果その他
  • 知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン

    知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

    アズワン(1件のレビュー)
    3,406税込3,747
    1個
    当日出荷
    仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小児用マンシェット[布袋付] アズワン

    小児用マンシェット[布袋付]

    アズワン(2件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
    材質ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
  • シャープセイフティーコンテナー アズワン

    シャープセイフティーコンテナー

    アズワン
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 滅菌テープ アズワン

    滅菌テープ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1巻
    欠品中
    滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
    仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
  • カット綿 58188 40×40mm アズワン

    カット綿 58188 40×40mm

    アズワン
    2,673税込2,940
    1袋(3100枚)
    当日出荷
    材質綿100%寸法(mm)40×40アズワン品番8-9100-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000003医薬品医療機器等法一般医療機器