非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途バックボーリング加工に。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
勝手勝手なし
クランプシステムスクリュークランプ
切込み角Kr(°)0
寸法b(mm)25
締付トルク(N・m)6
寸法l3(mm)52.2
寸法f1(mm)15
シートサイズJ
最大加工深さar(mm)25
ゲージチップN123J2-0600-RM
シャンクタイプ(°)0
低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。
用途内径旋削加工用。
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。
用途内径旋削・ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応。
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
仕様外径用バイト
適合チップひし形55°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバークランプ
コロマントキャプトクランプホルダ付きボーリングバイト。防振機構付きで、長い突出しでもびびりにくい。コロマントキャプトの高精度、高剛性やクイックチェンジの利点を適用可能。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。突出しの長い内径加工に。
1本
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ