290件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソルダーレジスト用インク(緑色) サンハヤト

    ソルダーレジスト用インク(緑色)

    サンハヤト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
    種類その他耐熱性(はんだ)260℃比重1.5粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
  • ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
  • ジャンプワイヤキット サンハヤト

    ジャンプワイヤキット

    サンハヤト
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • 耐酸性レジストペン サンハヤト

    耐酸性レジストペン

    サンハヤト(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
    用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色
  • はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤト

    はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
  • PLCC 引抜治具 サンハヤト

    PLCC 引抜治具

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
  • 2mmピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    2mmピッチユニバーサル基板

    サンハヤト
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2材質(基板)ガラスエポキシ穴径(Φmm)0.85仕上処理スルーホール金フラッシュパターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランドランド-
  • ロジックレベル変換モジュール サンハヤト

    ロジックレベル変換モジュール

    サンハヤト
    829税込912
    1個
    当日出荷
    1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
    種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)17.78×25.4仕様(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E電圧(V)VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5スルーホール両端10×2列通信速度60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
  • クリームハンダ用交換ノズル サンハヤト

    クリームハンダ用交換ノズル

    サンハヤト(2件のレビュー)
    479税込527
    1パック(5本)
    当日出荷
    用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
  • 感光基板製作用品チタニウム線 サンハヤト

    感光基板製作用品チタニウム線

    サンハヤト(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3本)
    当日出荷
    エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。 エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
    種類その他材質(本体)チタニューム外形寸法(mm)1Φ×150
  • 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト

    小型ブレッドボード用パーツセット

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    種類工作キット
  • ヨンエーブロー サンハヤト

    ヨンエーブロー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(350mL)
    当日出荷
    用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
    仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • 化学製品コンタクトグリース サンハヤト

    化学製品コンタクトグリース

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類その他
  • ブレッドボード サンハヤト

    ブレッドボード

    サンハヤト(3件のレビュー)
    779税込857
    1式
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • コネクタ変換基板 サンハヤト

    コネクタ変換基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • ポジ感光基板用現像剤 サンハヤト

    ポジ感光基板用現像剤

    サンハヤト(7件のレビュー)
    199税込219
    1袋
    当日出荷
    ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
    用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • ソルダーレジストペン(緑色) サンハヤト

    ソルダーレジストペン(緑色)

    サンハヤト
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    実装済み基板の傷や剥がれの補修用ペン プリント基板のソルダーレジストの傷や剥がれを手軽に補修できる修正ペンです。紫外線のみで硬化するため、熱処理を必要とせず部品実装後の補修にも適しています。はんだ耐熱性を有しています。
    容量3g(2ml)耐熱性はんだ:260℃、10秒×3回 異常なし粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2色調緑色絶縁抵抗(加湿後)6.7×1011ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェットフィルム サンハヤト

    インクジェットフィルム

    サンハヤト
    2,690税込2,959
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
    本体寸法(mm)210×297(A4)厚さ(μm)(1枚)145保管温度範囲(℃)10~35(10~60%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン材質紙フェノール(FR-1)質量(g)約62(包装を含む)穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54本体寸法(mm)137×232×1.6t穴数4250仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤト

    テスター棒用ジャンプワイヤ

    サンハヤト(1件のレビュー)
    829税込912
    1式
    当日出荷
    ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
    種類その他
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • USBコネクタ基板 サンハヤト

    USBコネクタ基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
  • QFP IC変換基板 サンハヤト

    QFP IC変換基板

    サンハヤト
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • グリースクリーナー サンハヤト

    グリースクリーナー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。
    用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。トラスコ品番835-4201質量(g)265主成分炭化水素外観無色透明危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量230mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆シールド ドライタイプ サンハヤト

    防錆シールド ドライタイプ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    659税込725
    1個(15mL)
    3日以内出荷
    接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
    用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。主成分防錆添加剤外観薄黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • 卓上ハンド カッター サンハヤト

    卓上ハンド カッター

    サンハヤト(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
    用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
  • ユニバーサル基板シール基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類片面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)0.1基板寸法(縦×横)(mm)50×105穴径(Φmm)0.9仕上処理金フラッシュパターンSMT汎用パターン
  • ワンタッチ基板スタンド サンハヤト

    ワンタッチ基板スタンド

    サンハヤト(1件のレビュー)
    119税込131
    1袋(4個)
    当日出荷
    工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
    種類その他高さ(mm)8適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6適合穴径(Φmm)3.0~3.2
  • 面実装用チェック端子 サンハヤト

    面実装用チェック端子

    サンハヤト
    489税込538
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類その他材質(本体)真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • ハンダ付け検定練習基板 サンハヤト

    ハンダ付け検定練習基板

    サンハヤト
    669税込736
    1枚ほか
    当日出荷
    中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
    材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×95仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所仕上処理フラックス
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
  • 帯電防止グリース サンハヤト

    帯電防止グリース

    サンハヤト
    1,598税込1,758
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
    成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
  • D-subコネクタ変換用基板 サンハヤト

    D-subコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
  • コネクタ変換基板 USB Type-C メス サンハヤト

    コネクタ変換基板 USB Type-C メス

    サンハヤト
    2,598税込2,858
    1袋
    欠品中
    USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。
    寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)

    サンハヤト
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤト

    USB・I2C(SMBus)変換モジュール

    サンハヤト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
    仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂汚れなどを除去し、導通状態を改善しました。
    用途接点洗浄剤用。トラスコ品番271-1287
  • ブレッドボード用USB電源ボード サンハヤト

    ブレッドボード用USB電源ボード

    サンハヤト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。 回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。 縦置き型で省スペースです。 出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
    種類工作キット外形寸法(mm)17.78×27.94出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V電源5V(USB供給)過電流保護0.5A