カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: サンハヤトのすべての商品
特価

ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
サンハヤト¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシパターンドット基板寸法(縦×横)(mm)325×460
熱伝導シート
サンハヤト¥609~税込¥670~1個7日以内出荷厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。厚さ違いで2種類のバリエーションがあります。材質アクリル系熱伝導シート使用温度範囲マイナス40~125℃耐電圧1.2kV難燃性UL94V-0相当強さ2.0kV(絶縁破壊)熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048)
ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級)
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。付属品(セットの内容)。IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×10(包装を含む)質量(g)25(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルクRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級)
サンハヤト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷実装工場などで普段から面実装部品のはんだ付けをおこなっている方々向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる基板と部品のセットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンを施しており、実践用パターンに使用できる部品もセットになっています(練習用パターン用の部品は別途ご用意ください)。初心者には非常に難しい内容となっていますのでご注意ください。付属品(セットの内容)。IC(4種)×10、ダイオード(3種)×8、抵抗器(3種)×80、抵抗モジュール(2種)×6、電解コンデンサ(1種)×4、ワイヤ(1種)×4、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×11mm(包装を含む)質量(g)24(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18仕上処理フラックス、両面レジスト、両面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応
磁気ガード
サンハヤト¥659税込¥7251個7日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート。電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性・加工性に優れています。広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。セパレータ付きですので二次加工ができます。銅箔面ははんだ付けが可能です。本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板
サンハヤト¥979税込¥1,0771個7日以内出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)96×75×1.5mm(包装を含む)質量(g)5(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:17.78×35.56mmピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:1.27本体寸法(mm)53.34×35.56×1.0tピン数(ピン)Max.28ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
ソルダーレジストペン(緑色)
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷基板のソルダーレジストについた傷や剥がれなどから入り込む湿気や腐食性ガスから基板を守る、UV硬化型の補修用絶縁コーティング剤です。絶縁性に優れ、リワークで傷がついた後の補修に最適です。自然硬化しませんので、別途UV照射器をご用意ください。適合NET:3(2ml)、付着性:100/100(クロスカット試験)その他2m3以上の場合 指定可燃物(可燃性液体類)2ml(消防法上の危険物と含有量)寸法(mm)60×190×14mm(包装を含む)質量(g)17(包装を含む)耐熱性はんだ:260℃、10秒x3回 異常なし比重1.5粘度150dPa・s(25℃)鉛筆硬度5H外観緑色ペースト硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)誘電率4.1(1MHz)誘電正接0.02(1MHz)絶縁抵抗6.7X1011Ω(加湿後)RoHS指令(10物質対応)対応
USB用変換基板
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷USB Type-C(メス)コネクタを2.54mmピッチに変換します。USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。コネクタは実装済みです。材質ガラスエポキシ(FR-4)質量(g)3(包装を含む)タイプ両面/片面:両面ピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)径(Φ)穴:0.9本体サイズ(mm)38.36×22.86×0.8tコネクタUSB Type-Cコネクタ取付板厚(mm)スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板
サンハヤト¥769税込¥8461個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの600mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが3個並んでいて、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-5)寸法(mm)75×90×2mm(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:40.64×17.78mmピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5mm/裏面:0.65本体寸法(mm)17.78×40.64×1.0tピン数(ピン)Max.32ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
SOP IC変換基板
サンハヤト¥849税込¥9341個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9