291件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501) サンハヤト

    コンタクトグリース GMシリーズ(500g)(GM-L501)

    サンハヤト
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    化学的に安定した合成油ベースの非シリコーン系接点グリース 液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。
    寸法(mm)Φ110×170(包装を含む、約)質量(g)500(595ml)、660(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • ニューリレークリーナー 50ml サンハヤト

    ニューリレークリーナー 50ml

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電気接点に付着したカーボンや汚れなどに使用する接点洗浄剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、通電機能を回復させる洗浄性に優れた速乾性の接点洗浄剤です。刺激臭がなく、ほとんどの樹脂を侵しません。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    容量NET:50ml(30g)ガスの種類噴射ガス:LPG主成分アルコール外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ サンハヤト

    ニューポリコールキング 8ml 極細ハケ付き容器タイプ

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電気接点の通電機能回復や摩耗低減に使用する防錆潤滑剤 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    容量NET:15ml外形(mm)直径Φ16.5、高さ92主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB) サンハヤト

    ハヤコートUV(クリアー/1kg)(AU-L1000OB)

    サンハヤト
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    VOC対策に無溶剤のハヤコートUV 耐湿、耐腐食性ガスに優れた紫外線硬化型の絶縁コーティング剤です。ブラックライトに反応する蛍光剤入りで、塗布部分の目視確認が行いやすくなっています。紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。形成された塗膜は絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。
    寸法(mm)Φ100×190(包装を含む、約)質量(kg)1(850ml)、1.1(包装を含む)危険物の類別非危険物
  • KS8用 交換用活性炭 サンハヤト

    KS8用 交換用活性炭

    サンハヤト
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。
    型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
  • ES-F2用 活性炭カセット サンハヤト

    ES-F2用 活性炭カセット

    サンハヤト
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。
    型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個
  • 接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ) サンハヤト

    接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ)

    サンハヤト
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。
    用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージBパッケージ(サル)※中身はどれも同じです。
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 RoHS

    サンハヤト
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 RoHS

    サンハヤト
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 赤

    サンハヤト
    749税込824
    1パック
    3日以内出荷
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 紫

    サンハヤト
    719税込791
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 空

    サンハヤト
    719税込791
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 RoHS

    サンハヤト
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 橙

    サンハヤト
    719税込791
    1パック
    3日以内出荷
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黒 RoHS

    サンハヤト
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 RoHS

    サンハヤト
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 RoHS

    サンハヤト
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 紫 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 紫

    サンハヤト
    569税込626
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空

    サンハヤト
    569税込626
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 RoHS

    サンハヤト
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 白

    サンハヤト
    569税込626
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 RoHS

    サンハヤト
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙

    サンハヤト
    569税込626
    1パック
    3日以内出荷
  • 表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト

    紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg

    サンハヤト
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
    仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
  • CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B) サンハヤト

    CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B)

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    CT-311S用デジタル回路学習の保守部品セット ICトレーナー(CT-311S)用デジタル編テキスト内容に沿った電子部品のセットです(ジャンプワイヤは含まれません)。テキスト内容にこだわらないカリキュラムでの使用や、予備の部品として。
    寸法(mm)61×93×20(包装を含む、約)質量(g)86(包装を含む、約)
  • CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A) サンハヤト

    CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A)

    サンハヤト
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    CT-311S用デジタル回路学習テキスト CT-311S実習セットデジタル編(CT-311S-P01)に入っているテキストのみで、CT-311Sを使用するデジタル回路実験の説明等を分かりやすく記述しています。
    寸法(mm)220×300×5(包装を含む、約)質量(g)290(包装を含む、約)
  • ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ) サンハヤト

    ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ)

    サンハヤト
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    ToFセンサーボード「MM-TOF10-IS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~3mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
    付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-IS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85I(Laser Class 1)
  • ESクリーンゲル状タイプ 500g サンハヤト

    ESクリーンゲル状タイプ 500g

    サンハヤト
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    エッチング(塩化第二鉄液)作業に使用した機材等のエッチング汚れ洗浄剤です。 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。 使用方法 浸漬可能な場合は対象物を本液に浸漬し、しばらく放置してから水洗して下さい。使用容器は、プラスチック、ホーロー、陶器等を使用して下さい。 浸漬できない場合は本液を含ませたウエス等を洗浄対象物に貼り付け、しばらく放置してから水洗して下さい。 ウエス等で貼り付ける手間が無い、液垂れしにくいゲル状タイプもあります。ゲル状タイプの場合は、そのまま洗浄対象面に塗りつけ、しばらく放置してから拭き取り、最後に水拭きをして下さい。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 エッチングマシーンを洗浄する場合は、技術資料記載の使用方法を確認の上、使用して下さい。
    成分還元剤、香料容量500g液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実験用直流電源キット サンハヤト

    実験用直流電源キット

    サンハヤト
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キット。DK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
    セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
  • 同軸ケーブル補強用ピン サンハヤト

    同軸ケーブル補強用ピン

    サンハヤト
    589税込648
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    同軸ケーブルの芯線折れ防止用
    用途同軸ケーブル補強用ピントラスコ品番193-5063材質リン青銅0.4t質量(g)10
  • 卓上露光機 サンハヤト

    卓上露光機

    サンハヤト
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    100×150mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。電源効率の良いインバータ方式を採用し、消費電力が少なくなりました。付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
  • 実験用直流安定化電源 サンハヤト

    実験用直流安定化電源

    サンハヤト
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。
    質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
  • DIP幅変換基板 サンハヤト

    DIP幅変換基板

    サンハヤト
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
    用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
  • 小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット サンハヤト

    小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット

    サンハヤト
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3種類工作キット
  • 大型ライトボックス サンハヤト

    大型ライトボックス

    サンハヤト
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。 バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。 試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。 デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。 アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。 保守部品の交換が容易な構造を採用しています。
    質量(kg)26.4種類その他外形寸法(mm)560×520×230、(最大露光)250×350定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用ランプ紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
  • 教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボード サンハヤト

    教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボード

    サンハヤト
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    種類工作キット