絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,233)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(962)
- 不二貿易(808)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(748)
- 山崎実業(741)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(426)
- LEC(レック)(403)
- アズマ工業(348)
- SARAYA(サラヤ)(343)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ハヤトールNX
サンハヤト(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(300mL)ほか当日出荷頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。形状液体主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)液性アルカリ性標準使用量1m2当たり約10秒噴射使用場所キッチン、室内全般RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ニューリレークリーナー
サンハヤト(1件のレビュー)¥729税込¥8021本欠品中接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂汚れなどを除去し、導通状態を改善しました。用途接点洗浄剤用。トラスコ品番271-1287
セラミックヒーター
サンハヤト¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。付属品取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー寸法(mm)305×105×43mm(包装を含む)質量(g)380(包装を含む)本体寸法(mm)本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21消費電力200W電源コード(m)1.0、ヒーター用コード:1.0温度制御30℃~45℃(±2.0℃)対応商品ES-31、ES-10入力電圧AC 100V 50/60Hz