カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: サンハヤトのすべての商品
特価

ブレッドボード用USB電源ボード
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。 回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。 縦置き型で省スペースです。 出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。種類工作キット外形寸法(mm)17.78×27.94出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V電源5V(USB供給)過電流保護0.5A
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま)
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
ブレッドボード用パーツセット(追加セット)
サンハヤト(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
ブレッドボード用パーツセット(基本セット)
サンハヤト¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
ハヤコートリムーバー
サンハヤト¥3,098税込¥3,4081本(1kg)当日出荷すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。主成分第4類アルコール類仕様可燃性・火気厳禁形状液体色無色透明引火点(℃)14危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)
サンハヤト(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
感光基板製作用品スルピンキット
サンハヤト¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷スルホール加工が安全・簡単・手早く出来る。 シアン化合物などのメッキ用薬品を一切使用しないので安全です。 実装済み基板にスルホールが簡単に追加できます。用途感光基板を使った自作基板のスルホール化に。 加工済み基板の欠損スルホールの補修・追加に。種類その他
セイデンエックス
サンハヤト¥999税込¥1,0991本(260mL)当日出荷ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用色無色透明トラスコ品番816-3403危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
コネクタ変換基板 USB Type-C メス
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581袋欠品中USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
ICテストクリップ
サンハヤト¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5先端長(mm)7.5パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ)先端スプリング径(Φμm)80コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト¥449税込¥4941枚当日出荷ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーキット
サンハヤト(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル被覆PVC
ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。種類片面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)1材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級)
サンハヤト¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)
サンハヤト¥5,698税込¥6,2681個当日出荷正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
静電防止剤 ドライエックス EF
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
ESクリーン
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個(1kg)当日出荷エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。用途エッチング作業に使用した機材の洗浄に。種類その他主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当
4列千鳥コネクタ用基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷高密度コネクタ同士の接続・延長に種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換ランド2.54mmピッチΦ0.8
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応種類工作キットセット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm)
サンハヤト¥889税込¥9781枚当日出荷厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。材質アクリル系熱伝導シート寸法(mm)40×40×1.0使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
多機能USB変換モジュール
サンハヤト¥8,498税込¥9,3481個当日出荷USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面厚さ(mm)0.4寸法(mm)100×150厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C コネクタ変換基板
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。材質ガラスエポキシ(FR-4)本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
廃液処理剤(HX-3)
サンハヤト¥539税込¥5931個10日以内出荷エッチング液の廃液処理剤 エッチング液(H-200A、H-1000A)に付属している廃液処理用A剤とB剤のセットです。1セットで200mlの廃液処理を行うことができます。処理用のポリ袋は付属していません。別途ご用意ください。寸法(mm)170×110×12(包装を含む、約)質量(g)130(包装を含む、約)本体質量(g)128(包装を除く)危険物の類別非危険物
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm
サンハヤト¥849税込¥9341枚当日出荷。表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
FCCコネクタ変換基板
サンハヤト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)81.28×17.14×1.6t穴径(Φmm)0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
不燃性接点洗浄剤
サンハヤト¥2,898税込¥3,1881缶当日出荷リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装用アース端子
サンハヤト¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷M3ネジで匡体拡ど一緒に固定できる基板実装用のアス端子です0用途M3ネジで筐体等に固定できる基板実装用アース端子仕様黄銅スズメッキトラスコ品番193-5123材質鉄質量(g)5
バナナ・ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081袋(2本)当日出荷バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
ワニ口変換アダプタのみ
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
LEDスティック基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
感光基板製作用品NZ感光基板テストチャート
サンハヤト(1件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。 3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。 露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。 テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。種類その他外形寸法(mm)30×72
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置
サンハヤト(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381式当日出荷エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200