カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: サンハヤトのすべての商品

LEDスティック基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置
サンハヤト(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381式当日出荷エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
ICテストクリップ
サンハヤト¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です仕様両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240トラスコ品番193-5048質量(g)100
ワニ口変換アダプタのみ
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
フラットケーブルコネクタ用基板
サンハヤト¥579税込¥6371枚当日出荷種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)22.5×98仕様Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換ランド2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
実験用ダイヤル可変抵抗器
サンハヤト¥83,980税込¥92,3781個当日出荷実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能1Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W
調整部品取付用端子
サンハヤト¥519税込¥5711袋(20個)当日出荷抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。 部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。種類その他材質(本体)真鍮穴径(Φmm)(基板)0.8外形寸法(mm)1.5Φ×L8.0仕上処理ニッケル下地金メッキ
感光基板製作用品ライトボックス
サンハヤト(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781式当日出荷インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
ユニバーサル基板 ICB-100シリーズ
サンハヤト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)200×300パターンドット
エッチング液処理袋(小)(HX-BS)
サンハヤト¥159税込¥1751個10日以内出荷エッチング液処理袋(小)(HX-BS) エッチング液(H-200A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大200mlです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。寸法(mm)105×185×18(包装を含む、約)本体寸法(mm)180×293×1本体質量(g)18(包装を除く)危険物の類別非危険物
エッチング液処理袋(大)(HX-BL)
サンハヤト¥239税込¥2631個10日以内出荷エッチングや廃液処理用のポリ袋 エッチング液(H-1000A)に付属しているポリ袋で、使用できる液量の目安は最大1Lです。この袋の中でエッチング作業を行うことも可能です。使用後のエッチング液の廃液処理袋としてもお使いください。廃液処理剤は別途ご用意ください。寸法(mm)140×230×20(包装を含む、約)質量(g)30(包装を含む、約)本体寸法(mm)118×335×1本体質量(g)30(包装を除く)危険物の類別非危険物
ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ブレッドボードとスルーホール間の接続に便利なテストワイヤです。 ブレッドボード用のオスピンと、基板のスルーホール用のバネ性のある端子を組み合わせています。 赤、黄、青、白、黒の 5色が各 2本、計 10本入りです。径(Φmm)適合スルーホール:0.9~1.0ピン径ブレッドボード用ピン:Φ0.6mm、りん青銅・すずめっきケーブル長(mm)200材質(ピン)スルーホール用ピン:黄銅・すずめっき入数10本(赤、黄、青、白、黒の各色2本ずつ)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板板厚(mm)1.6
接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ)
サンハヤト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本梱包内容Aパッケージ(犬)※中身はどれも同じです。危険物の類別非危険物
ICテストクリップ
サンハヤト¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ
サンハヤト¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40)アズワン品番67-0371-52
表面実装型カラーチェック端子
サンハヤト¥639~税込¥703~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます用途表面実装タイプのチェック端子材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0)寸法(mm)【ランド】1.25×2.5以上質量(g)10
基板実装用タブ端子
サンハヤト¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷187シリズのファストン端子と接続できるオス型端子です用途187シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子仕様黄銅スズメッキトラスコ品番193-5118材質黄銅質量(g)5
基板実装用カラータブ端子
サンハヤト¥489~税込¥538~1袋(5個)翌々日出荷色付き樹脂により複数のタブ端子を識別することができます用途250シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子仕様黄銅スズメッキ材質黄銅質量(g)5
QFP IC変換用基板
サンハヤト¥949税込¥1,0441枚当日出荷用途ICパッケージ変換種類片面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9![Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26881137-160727-02.jpg)
Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS]
サンハヤト(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)56×65仕様Raspberry Pi Model B+用付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用アクセサリー電線取付用ターミナル
サンハヤト¥449税込¥4941個3日以内出荷種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)50.8×50.8
回路ショート用端子
サンハヤト¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。種類その他材質リン青銅適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
防錆潤滑剤 αルーブ
サンハヤト(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(120mL)当日出荷少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)
サンハヤト(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)42×116仕上処理フラックスパターン連結ドット
固まる放熱用シリコーン
サンハヤト(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(500g)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015比重2.26熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108仕様白色ペースト状
ロジックレベル変換モジュール
サンハヤト¥769税込¥8461個3日以内出荷TCA9617B(TI製)とパスコンを実装したDIP(300mil幅、8ピン)形状のモジュールです 電圧の異なるI2Cバス/SMBus同士の接続、バスイネーブル機能によるバス分離/接続が行えます 通信速度は最大1MHzまで使用できます 2チャンネルの双方向I2Cバッファ I2C標準モード、高速モード(400kHz)、高速モード+(1MHz)のサポート オープンドレインI/O パワーオフ時I2Cバスピンはハイインピーダンスになりバス分離が可能です寸法(mm)10.16×12.7電源VCCA=0.8V~VCCB、VCCB=2.2V~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x3.0mm)
サンハヤト¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷厚さ3mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。材質アクリル系熱伝導シート寸法(mm)40×40×3.0使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
磁気ガード(銅箔/160×210mm)
サンハヤト¥899税込¥9891枚3日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応




























![Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26881137-160727-02.jpg)