カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: サンハヤトのすべての商品

パズル基板
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)当日出荷パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。用途試作・評価ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ穴径(Φmm)1種類両面寸法(mm)45×45色赤・青・緑・白穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
実験用直流安定化電源
サンハヤト¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
大型ライトボックス
サンハヤト¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。 バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。 試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。 デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。 アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。 保守部品の交換が容易な構造を採用しています。種類その他質量(kg)26.4外形寸法(mm)560×520×230、(最大露光)250×350定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用ランプ紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
卓上エッチング装置
サンハヤト¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。 外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。 底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。 ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。 開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。種類その他材質(本体)硬質塩ビ全容量(L)4適合寸法(mm)(エッチング可能な基板)200×300
CT-311S用実習セット(デジタル編)
サンハヤト¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。 CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。用途教育・電子工作種類工作キットセット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
ワンタッチ部品取付用端子
サンハヤト¥439税込¥4831袋(10個)8日以内出荷種類その他材質(本体)リン青銅穴径(Φmm)(基板)1.0足径(Φmm)(部品)0.3~0.8仕上処理ニッケル下地スズメッキ
IC引き抜き治具
サンハヤト¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
高熱伝導性粘着シート
サンハヤト¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。寸法(mm)230×340×1(包装を含む)質量(g)70(包装を含む)使用温度範囲マイナス40~80℃本体寸法(mm)200×300×0.2(剥離剤含まず)粘着力引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)難燃性UL94V-0相当強さ15kV/(絶縁破壊)外観白接着剤アクリル系粘着剤熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗8.49℃・cm2/W
熱伝導シート
サンハヤト¥609~税込¥670~1個7日以内出荷厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。厚さ違いで2種類のバリエーションがあります。材質アクリル系熱伝導シート使用温度範囲マイナス40~125℃耐電圧1.2kV難燃性UL94V-0相当強さ2.0kV(絶縁破壊)熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048)
ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級)
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。付属品(セットの内容)。IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×10(包装を含む)質量(g)25(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルクRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級)
サンハヤト¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷実装工場などで普段から面実装部品のはんだ付けをおこなっている方々向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる基板と部品のセットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンを施しており、実践用パターンに使用できる部品もセットになっています(練習用パターン用の部品は別途ご用意ください)。初心者には非常に難しい内容となっていますのでご注意ください。付属品(セットの内容)。IC(4種)×10、ダイオード(3種)×8、抵抗器(3種)×80、抵抗モジュール(2種)×6、電解コンデンサ(1種)×4、ワイヤ(1種)×4、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×11mm(包装を含む)質量(g)24(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18仕上処理フラックス、両面レジスト、両面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応
磁気ガード
サンハヤト¥659税込¥7251個7日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート。電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性・加工性に優れています。広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。セパレータ付きですので二次加工ができます。銅箔面ははんだ付けが可能です。本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板
サンハヤト¥979税込¥1,0771個7日以内出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)96×75×1.5mm(包装を含む)質量(g)5(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:17.78×35.56mmピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:1.27本体寸法(mm)53.34×35.56×1.0tピン数(ピン)Max.28ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
ソルダーレジストペン(緑色)
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷基板のソルダーレジストについた傷や剥がれなどから入り込む湿気や腐食性ガスから基板を守る、UV硬化型の補修用絶縁コーティング剤です。絶縁性に優れ、リワークで傷がついた後の補修に最適です。自然硬化しませんので、別途UV照射器をご用意ください。その他2m3以上の場合 指定可燃物(可燃性液体類)2ml(消防法上の危険物と含有量)適合NET:3(2ml)、付着性:100/100(クロスカット試験)寸法(mm)60×190×14mm(包装を含む)質量(g)17(包装を含む)耐熱性はんだ:260℃、10秒x3回 異常なし比重1.5粘度150dPa・s(25℃)鉛筆硬度5H外観緑色ペースト硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)誘電率4.1(1MHz)誘電正接0.02(1MHz)絶縁抵抗6.7X1011Ω(加湿後)RoHS指令(10物質対応)対応
USB用変換基板
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷USB Type-C(メス)コネクタを2.54mmピッチに変換します。USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。コネクタは実装済みです。材質ガラスエポキシ(FR-4)質量(g)3(包装を含む)タイプ両面/片面:両面ピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)径(Φ)穴:0.9本体サイズ(mm)38.36×22.86×0.8tコネクタUSB Type-Cコネクタ取付板厚(mm)スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板
サンハヤト¥769税込¥8461個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの600mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが3個並んでいて、3分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-5)寸法(mm)75×90×2mm(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:40.64×17.78mmピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5mm/裏面:0.65本体寸法(mm)17.78×40.64×1.0tピン数(ピン)Max.32ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
SOP IC変換基板
サンハヤト¥849税込¥9341個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
KS8用 交換用活性炭
サンハヤト¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
コンタクトグリス GMシリーズ
サンハヤト¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷電気接点の酸化・硫化防止、摩耗低減に化学的に安定した合成油ベースの接点グリースです。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。※リレー接点にはご使用になれません。仕様●主成分:合成油●外観:白色グリース●NET:120ml(100g)アズワン品番67-0411-50危険物の類別非危険物
卓上露光機
サンハヤト¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷100×150mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。電源効率の良いインバータ方式を採用し、消費電力が少なくなりました。付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。種類工作キットセット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
サンハヤト¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)325×460パターンドット