特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
316件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接点復活剤付きめんぼう(30本入) サンハヤト

    接点復活剤付きめんぼう(30本入)

    サンハヤト
    2,198税込2,418
    1ケース
    3日以内出荷
    接点の復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(30本入り)
  • ブレッドボード用部品パック サンハヤト

    ブレッドボード用部品パック

    サンハヤト
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの電子工作に便利な部品をセットにした部品パックです。 ブレッドボードで使いやすい部品がセットになっています。 ブレッドボードパーツセットシリーズの部品の補充や、ユニバーサル基板を使用した電子工作などにお勧めです。
    セット内容タクトスイッチ(ストレートピンタイプ)×4個、スライドスイッチ(ピンが長いタイプ)×4個、つまみ半半固定抵抗(10kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(100kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(1MΩ)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤト

    Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
    外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS

    サンハヤト
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄

    サンハヤト
    749税込824
    1パック
    3日以内出荷
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS

    サンハヤト
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白

    サンハヤト
    749税込824
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 黄

    サンハヤト
    599税込659
    1パック
    3日以内出荷
  • オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤

    サンハヤト
    569税込626
    1パック
    3日以内出荷
  • 表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ) サンハヤト

    ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ)

    サンハヤト
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    ToFセンサーボード「MM-TOF10-GS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~10mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
    付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-GS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85G(Laser Class 1)
  • ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g サンハヤト

    ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エッチング汚れ洗浄剤 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激がなく、作業性、安全性に優れています。 トリガーノズルタイプなのでピンポイントでの作業性に優れています。 独特なニオを抑えて、やさしい香りです。 使用方法 洗浄したい箇所にスプレーして下さい。簡単な汚れは1~2分程度、頑固な汚れは3~5分程度放置してから、十分に水洗いして下さい。※サビと反応すると紫色に変色します。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 汚れが落ちにくい場合はブラシやタワシなどを併用するとより効果的です。 一部の素材や塗装・印刷面などは経時変化により変質・変色する恐れがありますので注意して下さい。
    容量NET:500g主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊IC用基板 サンハヤト

    特殊IC用基板

    サンハヤト
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番271-1291材質ガラスエポキシ1.6t寸法(mm)19×82.16穴径(Φmm)1仕上処理両面スルーホール鉛フリー半田レベラー
  • スプリング・プローブ サンハヤト

    スプリング・プローブ

    サンハヤト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    サンハヤトの2.54mmピッチのユニバーサル基板に使用できます。先端の径が大きいので、ターゲットはPADだけでなく、スルーホールの部品穴も使用できます。
    仕様●定格電流:2A●接触抵抗:50mΩ以下 ※初期1.0mmストローク時●荷重/ストローク:1.0mmストローク時 1.47±0.294N、フルストローク 1.2mm●材質及び表面処理(先端部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(本体部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(スプリング部):SUS Niフラッシュ、Auフラッシュ●耐久回数:3万回 ※1.0mmストローク時●推奨穴形状:Φ0.9±0.1mm●使用環境:-40~+150℃/10~95%RH ※但し、結露しないこと●保存温度:-10~+40℃/10~70%RH ※但し、結露しないことアズワン品番67-0394-17
  • ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ

    サンハヤト
    689税込758
    1枚
    5日以内出荷
    。部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
    仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)アズワン品番67-0371-50
  • ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ

    サンハヤト
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
    仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、はんだレベラー、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.2mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)アズワン品番67-0371-51
  • 実験用直流電源 サンハヤト

    実験用直流電源

    サンハヤト
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源。実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
    本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
  • パズル基板 サンハヤト

    パズル基板

    サンハヤト
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
    用途試作・評価材質ガラスエポキシ寸法(mm)45×45赤・青・緑・白種類両面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54穴数144穴(12列×12列)仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
  • 卓上エッチング装置 サンハヤト

    卓上エッチング装置

    サンハヤト
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。 外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。 底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。 ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。 開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。
    材質(本体)硬質塩ビ種類その他全容量(L)4適合寸法(mm)(エッチング可能な基板)200×300
  • ジャンプワイヤ付きスピーカー サンハヤト

    ジャンプワイヤ付きスピーカー

    サンハヤト
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    ブレッドボード電子工作ですぐに使えるジャンプワイヤ取付け済み小型スピーカーです。
    種類その他ワイヤー長(mm)100スピーカー約6~8Ω、約0.5~1W
  • Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト

    Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS]

    サンハヤト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
    付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)仕様Raspberry Pi Model B+用種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)基板寸法(縦×横)(mm)56×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICトレーナー (教育・電子工作) サンハヤト

    ICトレーナー (教育・電子工作)

    サンハヤト
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
    用途教育・電子工作仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路種類工作キット電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
  • ホコリ飛ばし用可燃性ブロー サンハヤト

    ホコリ飛ばし用可燃性ブロー

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。 地球温暖化係数1のノンフロンタイプです。
    トラスコ品番468-9453質量(g)228主成分DME、CO2危険物の類別非危険物
  • 教育実習用ツールブレッドボードパーツセット サンハヤト

    教育実習用ツールブレッドボードパーツセット

    サンハヤト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類工作キット
  • 信号チェック用端子 サンハヤト

    信号チェック用端子

    サンハヤト
    499税込549
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    ICと一緒にソケットへ差すことが出来、配線の修正が簡単です。 確実に信号が取り出せ、チェック後の取り外しも簡単です。
    材質(本体)リン青銅0.2t種類その他穴径(Φmm)(基板)0.8仕上処理ニッケル下地金メッキ適合電線径(Φmm)0.5以下
  • 電線取付用ターミナル サンハヤト

    電線取付用ターミナル

    サンハヤト
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    Φ0.8mm以下電線の取付取り外しが簡単です。 電線を任意の場所に付けられるのでパターン設計も楽です。 2.54mmピッチで実装できるのでスペースもとりません。
    材質(本体)真鍮種類その他穴径(Φmm)(基板)1.0仕上処理ニッケル下地金メッキ適合電線径(Φmm)0.8以下
  • 感光基板製作用品スルーホールピン サンハヤト

    感光基板製作用品スルーホールピン

    サンハヤト
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    仕様25ピン付バール10本種類その他
  • ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板) サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ(電源基板)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックスパターン連結ドット基板寸法(縦×横)(mm)42×116
  • ミニドリルD-3用Aチャック サンハヤト

    ミニドリルD-3用Aチャック

    サンハヤト(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合D-3種類その他取付可能軸径(Φmm)(D-3)0.6~1.5
  • DC電源用変換基板 サンハヤト

    DC電源用変換基板

    サンハヤト
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    付属品コネクター種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理パターンDC電源コネクタ(内径2.1Φ、外径5.5mmΦDCジャック)用基板寸法(縦×横)(mm)21.59×50.8
  • セラミックヒーター サンハヤト

    セラミックヒーター

    サンハヤト
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく温めることができる、自動温度制御機能付きの投げ込み型ヒーターです。センサーとコントローラー内の電子回路で、液温を適切に保温します。ヒーター部分を常時、完全水没させた状態でご使用ください。
    付属品取扱説明書、保証書、ヒーターホルダー寸法(mm)305×105×43mm(包装を含む)質量(g)380(包装を含む)本体寸法(mm)本体:55×35×132、ヒーター部:Φ16×165、ゴムキャップ部:Φ21消費電力200W電源コード(m)1.0、ヒーター用コード:1.0温度制御30℃~45℃(±2.0℃)対応商品ES-31、ES-10入力電圧AC 100V 50/60Hz
  • 高熱伝導性粘着シート サンハヤト

    高熱伝導性粘着シート

    サンハヤト
    3,798税込4,178
    1枚
    9日以内出荷
    電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。
    寸法(mm)230×340×1(包装を含む)質量(g)70(包装を含む)使用温度範囲マイナス40~80℃本体寸法(mm)200×300×0.2(剥離剤含まず)粘着力引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)難燃性UL94V-0相当強さ15kV/(絶縁破壊)外観接着剤アクリル系粘着剤熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗8.49℃・cm2/W
  • サーマルポッティング サンハヤト

    サーマルポッティング

    サンハヤト
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    部品の保護と共に、放熱も!。高熱伝導タイプの絶縁・保護ポッティング剤です。部品や基板を保護するとともに、部品から発生する熱を効率よく逃がすことができるので、部品の性能向上や長寿命化に貢献します。EV関連機器や電源ユニットなど、保護と放熱を両立したい用途に最適です。エポキシ系ポッティング剤に比べ柔軟性があり、硬化収縮や熱膨張差による部品破損のリスクを低減できます。常温硬化タイプですが、加熱することで硬化時間を短縮することもできます。低分子シロキサン低減品のため、接点障害が懸念される用途にも使用できます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量434mL
  • 排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用) サンハヤト

    排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)

    サンハヤト
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。
    質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
  • 防錆ヴェポラパック サンハヤト

    防錆ヴェポラパック

    サンハヤト
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    梱包体の内部に投入するだけで、鉄、非鉄に関係なく全ての金属製品を防錆することが出来ます。
    仕様有効範囲の目安(1袋当たり):15L(25cm立方体)成分気化性防錆剤容量2g×10袋荷姿不織布パック防錆可能年月[目安]密閉状態で1~2年、準密閉状態で半年~1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気ガード(銅箔/30×1500mm) サンハヤト

    磁気ガード(銅箔/30×1500mm)

    サンハヤト
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
    材質銅箔寸法(mm)51×260×5(包装を含む、約)質量(g)22(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×30×1500(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応