ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(70件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
テストリード細ピンアダプタ三和電気計器(12件のレビュー)当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ 小三和電気計器(14件のレビュー)当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料単品カタログ(0.36MB)
デジタルマルチメータ三和電気計器(18件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
バックライト搭載LEDが点灯する導通チェック機能1.5V電池チェックレンジ搭載直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)関連資料CD771 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD771 取扱説明書(2.56MB)
3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(10件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB)取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
ICクリップアダプタ三和電気計器(8件のレビュー)当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチテスタ三和電気計器(32件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付関連資料単品カタログ(0.45MB)ピン長さ(mm)19
アリゲータクリップ三和電気計器(5件のレビュー)当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
アリゲータクリップ大三和電気計器(23件のレビュー)当日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大全長(m)約0.02安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチテスタ三和電気計器(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
補修用ヒューズ三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様0.4A/1000V寸法(Φ×mm)6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(7件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18表示数値部4000周波数特性40~400Hzサンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計関連資料単品カタログ(0.38MB)ピン長さ(mm)15
デジタルクランプメータ三和電気計器(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
IEC61010に準拠した安全設計
小型軽量コンパクトサイズ
非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25関連資料単品カタログ(0.29MB)
アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
交直両用クランプメータ三和電気計器(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗)
ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能
データホールド機能、レンジホールド機能付
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34関連資料単品カタログ(0.32MB)
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
デジタルマルチメータ三和電気計器(7件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.36MB)
3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM1529S 単品カタログ(0.42MB)取扱説明書PDM1529S 取扱説明書(1.45MB)
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ラインセパレータ三和電気計器(6件のレビュー)当日出荷
一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器種別ラインセパレータ質量(g)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35安全規格PSEマークRoHS指令(10物質対応)対応
検相計三和電気計器(7件のレビュー)当日出荷
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.44MB)
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
補修用ヒューズ三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷
11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様11A/1000V寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
最大500000カウント表示可能(DCV)真の実効値測定可能(ACのみ)表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載液晶部はバックライト搭載別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.4MB)