素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム
外径(Φmm)413
アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。
熱伝導性に優れたリップルウェーブ加工。
材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木
適合ガス火専用
表面処理内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ
金属ヘラ使用不可
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
表面処理ノンコーティング
アルミホテルパンにアルマイト加工。ホテルパン表面の腐食や黒変化を防ぎます。優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。(ノンスティックは除く)
板厚(mm)1.2
アルミ製で、軽くて持ち運びに便利です。
アルマイト加工が表面の腐食と黒変化を防ぎます。
商品タイプバット
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(本体)アルミニウム・プレス・槌目加工
板厚(mm)1.7
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
仕様アルマイト加工、安全フィルター付き
板厚(mm)7
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。スタッキングもでき、安定性に優れています。重ねても横ずれしないかぎ型形状。
板厚(mm)1.0
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。解凍トレーとして威力を発揮します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20
板厚(mm)1.5
寸法(幅W×長さL)(mm)(底内)580×380
底内寸法(mm)580×380
TKG品番9-0733-0101
TKG品番(2017)6-0650-1601
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
アルミ芯入りで高温度。低温度に耐えることができます。
板厚(mm)1.0
アルミ芯入りで高温度、低温度に耐えることができます。
内面にフッ素樹脂加工を施しています。
板厚(mm)1.1
コンベクションオーブンに対応したガストロノーム規格サイズです。
質量(kg)0.93
寸法(幅W×奥行D)(mm)(底内寸)513×310
板厚(mm)2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×315×10
TKG品番9-1037-0701
TKG品番(2017)6-0913-1301
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
適合15L~24L共通
TKG品番9-0049-0305
TKG品番(2017)6-0093-0305
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
エコクリーン カレー等の煮込み料理の後も水だけで簡単洗浄!!<本体内面ゼロクリア2コート加工>洗剤いらずの「ゼロクリア」加工で人と環境に優しい。15cm~21cmまでは便利な目盛り付
材質アルミニウム
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
表面処理ノンコーティング
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な目盛り付き。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質アルミニウム
お使いのお鍋でミニ中華セイロがご使用できます。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
表面処理テフロンプラチナ加工
金属ヘラ使用不可
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。
仕様アルマイト加工
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
表面処理テフロンプラチナ加工
金属ヘラ使用不可
IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。
材質本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス
寸法(mm)321×204×222
質量(g)1290
サイズ(cm)20
容量(L)5
本体高さ(mm)161
入数1×6
底面の厚さ(mm)2.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
サイズ(cm)16.5
仕様内面テフロンベーシック加工
板厚(mm)1.5
内径×高さH(Φmm×mm)165×21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
アルマイト加工。
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。
材質本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります)
表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ