カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(112)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 三菱電機(6)
  • ゼノア(6)
  • エスコ(5)
  • タツタ電線(5)
  • コガネイ(4)
  • THK(4)
  • 日本アンテナ(4)
  • Vesrah(4)
  • マスプロ電工(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士元工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-014」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD

    BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド

    CKD
    31,463税込34,609
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKD

    BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド

    CKD
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • BHEシリーズ センタリングハンド CKD

    BHEシリーズ センタリングハンド

    CKD
    62,400税込68,640
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動形
  • NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD

    NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁

    CKD
    24,750税込27,225
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ポート数3
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    11日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付