カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- コガネイ(553)
- SMC(453)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- YAGEO(58)
- DXアンテナ(51)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
- TOTO(33)
- 岩田製作所(32)
- ホーリック(32)
- マスプロ電工(31)
- 日本アンテナ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- サン電子(15)
- SONY(ソニー)(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- ATEN(13)
- イスカル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「cs-08」の検索結果

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台5日以内出荷から31日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台5日以内出荷から64日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付