カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(111)
- KSフィルター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 佐文工業所(3)
- パナソニックコネクト(3)
- 京セラ(2)
- コガネイ(2)
- 三菱電機(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- スリーエッチ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- MKカシヤマ(1)
- マスプロ電工(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ATEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cs-3d」の検索結果

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付