カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(352)
  • New-Era(ニューエラー)(91)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • IKO(日本トムソン)(49)
  • コガネイ(41)
  • 岩田製作所(34)
  • SK(新潟精機)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • KITO(キトー)(21)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
  • 日本アンテナ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • XP POWER(14)
  • DXアンテナ(12)
  • マスプロ電工(12)
  • エスコ(11)
  • 三木プーリ(10)
  • リオン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs15」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    9,663税込10,629
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD

    AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

    CKD
    13,588税込14,947
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    11,225税込12,348
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    13,888税込15,277
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    18,563税込20,419
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • CKFシリーズ 中空チャック CKD

    CKFシリーズ 中空チャック

    CKD
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    28,675税込31,543
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    13,975税込15,373
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    37,131税込40,844
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD

    NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁

    CKD
    24,750税込27,225
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)

    CKD
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD

    NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁

    CKD
    24,750税込27,225
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ポート数3
  • HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKD

    HLAシリーズ 薄形平行ハンド

    CKD
    21,450税込23,595
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    24,550税込27,005
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKD

    HLBシリーズ 薄形平行ハンド

    CKD
    35,888税込39,477
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    作動方式複動形
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様【A・Bポートフィルタ】なし電圧DC24Vタイプ直接マウント保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電圧変動-2電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    189,800税込208,780
    1個
    11日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に仕様A・Bポートフィルタなし電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット定格電圧変動範囲+10%,-5%電線接続方式EtherNet/IP(PNP出力)マウント直接マウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
  • プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD

    プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

    CKD
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    ・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。・耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に電圧DC24V保護構造IP65、IP67出力点数32点使用流体圧縮空気・窒素排気方式集中排気(Rポートはワンタッチ継手)耐熱クラスBパイロット方式内部パイロット電線接続方式EtherNet/IP(NPN出力)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管電気回路サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付