31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg)12 電源単相100V 外寸(mm)390×400×H270 消費電力(kW)1.5 槽容量(L)11
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス 品名・タイプ酒燗器
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125 TKG品番9-0823-1001 TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷


収納量4.2L×4(ホテルパン1/4) 温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式 質量(kg)13 電源(V)単相100 1.5kW 外寸(mm)610×380×H280 EBM品番869400
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷



TKG品番9-1005-0901 材質ステンレス 型式OH-48 電源(V)3相200 消費電力(W)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300 穴数48穴
1個
699,800 税込769,780
31日以内出荷

電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270 TKG品番9-0414-0401 TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

水を一切使わない温風循環式の温乳器です。 マイコンにより設定した温度を自動制御。 早期加温モードと連続保温モードを切替できます。 母乳200ccの人肌程度(約36℃)までの加温時間目安は、早期加温モード約35分、連続保温モード約50分です。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番小さい哺乳ビン用熱風保管庫。 40db以下の静音運転のためお昼寝中のお子様も妨げません。熱風により哺乳瓶を消毒するから数多くのウイルスに効果があります。
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

コンパクト設計でせまい場所にも設置可能です。運転音は40dB以下の静音設計です。ボタンを押すだけなので操作が容易です。
付属品ラック×2個 寸法(mm)230×330×450 質量(kg)11 消費電力(W)314 電源AC100V 50/60Hz 収納本数(本)最大6 アズワン品番66-0016-92
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

仕様温度過昇防止装置付き 付属品バスケット×1個 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力340W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390 設定温度(℃)35 収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個 アズワン品番8-7396-01
1個
436,000 税込479,600
61日以内出荷

水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ 温度調節マイコン電子制御・デジタル表示
1台
359,000 税込394,900
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。 45秒でスピード除菌。
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品消毒はさみ 電源AC100V 50/60Hz
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
付属品歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具 寸法(mm)460×190×470 質量(kg)12 消費電力(W)70(乾燥ユニット64・UVランプ6) 電源(AC100V)50/60Hz
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃)50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機グリラー
質量(kg)20 摘要シーズヒーター18本 電源(V)3相200 外寸(mm)740×340×250 消費電力(kW)4.5 温度調節左右切替え式
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

エイシン電機たこ焼き器
火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整
用途たこ焼き 直径(Φmm)38 穴数56 温度調節入力調整式
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20 外寸(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

エイシン電機電気コンロ
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質ステンレス 温度調節6段切換式
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。 壁掛けも可能です。
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

水を一切使わない温風循環式の母乳(母乳バッグ)解凍器です。 流水による解凍作業の手間や水道代の節約にもなります。 タイマー設定機能付。
1台
429,800 税込472,780
7日以内出荷

エイシン電機フライヤー
家庭用電源が使用できます。
質量(kg)11 外寸(mm)300×420×220 温度調節範囲(℃)50~200 消費電力(kW)1.3 油量(L)3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101 材質ステンレス 質量(kg)20 電源(V)3相200 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式 プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L)約22
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷