絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

上蓋 マグネットファンネル用 PP
SIBATA(柴田科学)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷フィルターホルダーマグネット式 MF-3(061700-30001)/MF-5(061700-50001)用の上蓋質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28
マニホールド 3連式 Multivacシリーズ
SIBATA(柴田科学)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷3連タイプで、それぞれ個別にバルブ操作が可能な吸引ろ過用マニホールドです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×130×160ホースジョイントΦ8
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)1セット欠品中フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
エアベントフィルターSAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
スノコ SUS304 CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
コントロールユニット CU-210型用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
卓上恒温水槽 CU-210型
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥60,899~税込¥66,989~1個4日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
ねじ口三角フラスコ 500mL
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781箱(4個)4日以内出荷種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500
マイクロプレートシェーカー WZ-4型
SIBATA(柴田科学)¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです寸法(mm)280×278×150質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)5~30電源(V)AC100 0.5A振盪数(min-1[r.p.m])200~1500タイマー設定0~99時間59分
高速卓上遠心機 MC-15K型
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台17日以内出荷最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
分注器リビューレット茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
バスケット SAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。アズワン品番64-8272-93
セパラブル反応容器セット CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥389,800~税込¥428,780~1セット4日以内出荷・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
電源ケーブルATS090-P240用 JPN向
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個(100枚)3日以内出荷過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。アズワン品番64-3881-01
Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
トラップびん Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。材質ガラス製
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。仕様圧力調節器付材質ガラス製
メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281袋(2個)5日以内出荷ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
デジタル照度計 CANA-0010S型
SIBATA(柴田科学)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。型式CANA-0010S規格JIS C 1609-1 A級寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29保存温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-3880-78使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。高さH(mm)780奥行D(mm)260幅W(mm)420
外部吸引ユニット LD-6N2用
SIBATA(柴田科学)¥64,980税込¥71,4781式3日以内出荷・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。質量(kg)0.1