特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通摺合共栓試験管 平栓付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓試験管 平栓付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
  • 共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
    材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
  • 共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球 曲形

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
    材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)53
  • 共通摺合連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 減圧用直管 中管付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • 共通摺合導入管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合導入管

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
  • 共通摺合連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 オフセット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
  • 共通摺合三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
  • 共通摺合丸底フラスコ 長首形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合丸底フラスコ 長首形

    SIBATA(柴田科学)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せ24/40
  • 共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん円筒フィルター付 1000ml

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8
  • ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん フィルター付 1L

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • フィルターユニット付試薬瓶 100 SIBATA(柴田科学)

    フィルターユニット付試薬瓶 100

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
  • SPC排気管 曲管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
  • バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ロング)

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • ピペットホルダー SIBATA(柴田科学)

    ピペットホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。
    全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
  • SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
  • 共通摺合カルシウム管曲 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合カルシウム管曲

    SIBATA(柴田科学)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
  • ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスチップ ガラスデジフィット用

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
  • 分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)

    分注器ガラスデジフィット

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
  • ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器るつぼ形 1G

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
    用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
  • デジタル粉じん計 LD-5R SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-5R

    SIBATA(柴田科学)
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)
    用途作業環境、ビル環境測定
  • 透過カップ用パッキン SIBATA(柴田科学)

    透過カップ用パッキン

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。
    用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
  • 焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付 SIBATA(柴田科学)

    焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質ほうけい酸ガラス
  • 受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用 SIBATA(柴田科学)

    受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
    用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
  • ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。大きなデジタル表示。60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載。ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ
    型式ISA-111質量(kg)0.28高さH(mm)38.5奥行D(mm)148幅W(mm)25
  • ラックのみ UT/SG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ UT/SG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    UTタイプ(0.1~10μL)、SGタイプ(2~200μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-210/025510-20040)用材質ポリカーボネート
  • ラックのみ LG用 5入 SIBATA(柴田科学)

    ラックのみ LG用 5入

    SIBATA(柴田科学)
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    LGタイプ(100~1000μL)のチップ用です。UV照射耐性に優れ、オートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能です。コンパクトで積み上げ容易、蓋は取り外し式です。透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況を確認しやすいです。
    用途チップ(025510-100010)用材質ポリカーボネート
  • フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1式
    4日以内出荷
    ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!
    型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
  • ステンレスフィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    ステンレスフィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    86,980税込95,678
    1式
    4日以内出荷
    クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。
    内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
  • ステンレスファンネル 500mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 500mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)500
  • ステンレスファンネル 100mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 100mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)100
  • ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316
  • ステンレススチールサポートスクリーン SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレススチールサポートスクリーン SF用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
  • ガラスカバー VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスカバー VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質【ガラス部】ほうけい酸ガラス【ホースバルブ部】PP、シリコーン
  • アルミニウムクランプ VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    アルミニウムクランプ VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質アルミニウム
  • PTFEシンカー VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEシンカー VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質PTFE
  • コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。
    仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
  • 温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    シース部材質:ステンレス(SUS316)
    用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
  • 1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)

    1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。
    倍率1.5