特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルバルブ フィード用 SIBATA(柴田科学)

    ニードルバルブ フィード用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)240寸法(Φmm)ゴム止め:10
  • 試料球 50mL Φ60 SIBATA(柴田科学)

    試料球 50mL Φ60

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-3000用オプション品です。
    容量(mL)50
  • 接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)

    接続部 ろ紙ホルダーB型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
  • ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS型

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
    適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
  • 外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    外套管 SPCミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL
    適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
  • カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)

    カウル部 ろ紙ホルダーAS型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
  • 開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)

    開放部 ろ紙ホルダーA型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
  • ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
    質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
  • PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5デジタル粉じん計

    SIBATA(柴田科学)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
    幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
  • ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
    材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
  • 比色管 S-100用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 S-100用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    濁度計S-100型用スペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100高さ(mm)325寸法(Φmm)ゴム止め:8胴外径(Φmm)24
  • ガラスチューブオーブン GTO-200 SIBATA(柴田科学)

    ガラスチューブオーブン GTO-200

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
  • フィルタークリアリングキット クイックフィックス SIBATA(柴田科学)

    フィルタークリアリングキット クイックフィックス

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    わずか0.2~0.3mLのアセトンにより5秒間でフィルターを透明化。耐久性アルミニウムハウジングで汚れにくく保守が容易です。小型で簡単に現場に持ち運びできます。
  • デジタル粉じん計 LD-3S SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-3S

    SIBATA(柴田科学)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
    仕様吸引:ファンモーター測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)測定精度±10%(標準粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式
  • 気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    気象計 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    969,800税込1,066,780
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
  • PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
  • USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)

    USBケーブル 乾電池セット

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
    セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
  • トアロンチューブ 4×6 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 4×6 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
    用途アスベストサンプラー等用材質トアロン質量(kg)0.3長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ロッド SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
    用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
  • バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーチャージャー BC-100B型

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
    型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-24L型

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
    用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • 保護管アダプター アスマン通風乾湿計用 SIBATA(柴田科学)

    保護管アダプター アスマン通風乾湿計用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
    用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用質量(g)8
  • PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン LD-5/5R用

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
    用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
  • 毛細管 2本入 SA-1000用 SIBATA(柴田科学)

    毛細管 2本入 SA-1000用

    SIBATA(柴田科学)
    7,199税込7,919
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    迅速表面積測定装置SA-1000用スペアパーツです。
    用途SA-1000用質量(g)13
  • 配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ 5/8 CPP用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
    用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
  • ブロック部マルチタイプ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ブロック部マルチタイプ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    339,800税込373,780
    1個
    42日以内出荷
    CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
    用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
  • ラック付チップ KR型 960本 SIBATA(柴田科学)

    ラック付チップ KR型 960本

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ 表面張力を少なくし、液切れが良好 高い気密性、排気性(高精度サンプリング) 優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 高いUV照射耐性 DNase/RNase フリー(X, Z型は除く)
    容量範囲(μL)50~300
  • ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用 SIBATA(柴田科学)

    ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。
    用途デジフィットフェザー5000/10000μL用質量(kg)0.1高さH(mm)20奥行D(mm)5幅W(mm)20
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
    用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • 回転部ユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    回転部ユニット GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。
    用途回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用質量(kg)3高さH(mm)150奥行D(mm)170幅W(mm)520
  • 試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部固定金具 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
    用途MSC-10用質量(g)31
  • タッチペン MT-11D用 SIBATA(柴田科学)

    タッチペン MT-11D用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MT-11D
  • 保護キャップ MT-11D用 SIBATA(柴田科学)

    保護キャップ MT-11D用

    SIBATA(柴田科学)
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MT-11D
  • アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用 SIBATA(柴田科学)

    アルコール用カートリッジ マスクフィッティングテスター MT-11D用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    適合本体MT-11D
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    ホース口 NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • 真空採気びん SIBATA(柴田科学)

    真空採気びん

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
  • ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES12LCP-050200SPA

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
    適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
  • Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    Oリングセット MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。