絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
23ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

フッ素ゴムパッキン GTO-250R/RS用
SIBATA(柴田科学)¥599税込¥6591個4日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-250R/RS用です。温度範囲(℃)0~200アズワン品番64-8272-86
フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか4日以内出荷から6日以内出荷ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
セパラブルカバー CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
ゴム足 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥699税込¥7691個4日以内出荷ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-78
クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷CP-400オプション品。専用のクーリングカートリッジ(4個掛)アズワン品番64-8273-20
PTFEパッキン 080140-076用
SIBATA(柴田科学)¥799税込¥8791個4日以内出荷作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。高真空グリスレスバルブ付きです。アズワン品番64-8273-49
Oリング パーフロ G-67 Φ64用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリングアズワン品番64-8273-16
チルトボトル用遮光カバー
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。材質シリコンアズワン品番3-8770-32
ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷から12日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。種別ケルダールフラスコ
AC電源ユニット
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。適合CANA-0010型用
USB電源ユニット
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。適合CANA-0010型用
RS-232Cデジタル出力ケーブル
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。適合CANA-0010型用
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781袋(24本)翌日出荷●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72チューブ長さ(mm)70充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用
SIBATA(柴田科学)¥499税込¥5491個3日以内出荷シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
ホルダーパッキン
SIBATA(柴田科学)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
クリップ押え
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
ACアダプター UV313-0520 EIAJ2
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。電源(V)100-240(50/60Hz)
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から6日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
冷却器 V型 R-200/205用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷FT-20B型ベータ線用消耗品です。仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
粉塵計 AP用 光源球
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781箱(5個)14日以内出荷デジタル粉じん計 検出部 AP-632/AP-705用のスペアパーツです。仕様粉塵計AP用光源球5コトラスコ品番165-9747
水の鉄 簡易測定器用 試薬
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。 ・測定法は O-フェナントロリン法です。仕様試薬簡易測定器用トラスコ品番165-9808
試料容器 100ml SA-1000用
SIBATA(柴田科学)¥9,999税込¥10,9991個3日以内出荷迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
スーパー肉厚三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥65,980税込¥72,5781箱(10個)3日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISO1773に基づく寸法でできています。容量(mL)500仕様スーパー肉厚三角フラスコ(10個入)トラスコ品番168-1914
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981セット13日以内出荷油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99
低流量オリフィスアダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18