絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
21ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

ホルダー支持金具 MP用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。アズワン品番64-3880-68
水分トラップ 圧力調節器
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。質量(g)266
個人サンプラーホルダー PS-33型用
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1箱(2個)ほか3日以内出荷から32日以内出荷・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。 ・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。材質プラスチック寸法(Φmm)25
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
吸引ポンプ用外付け流量計
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。質量(kg)約0.6適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型流量範囲(L/min)3.0~30.0
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981式3日以内出荷・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
共栓比色管 濁度測定用
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。容量(mL)100内径(Φmm)20.6目盛(mL)10、25、50、100外径(Φmm)24高さH(mm)370摺合せ19
短型ホルダー
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
ガスタイトシリンジ
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個55日以内出荷・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。寸法(mm)Φ40×157容量(mL)100
キャリングケース スタンド付 バブラー・ミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷・SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用のキャリングケースです。 ・10本収納可能なスタンド付きです。付属品スタンド
ガラスフィルターベース PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)1個欠品中フィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。適合Φ47mm用材質PTFEコート
バイトンシール フィルターホルダーねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥2,098~税込¥2,308~1セット(2個)3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。バイトン樹脂製です。材質バイトン
コンウェイ水分活性測定器
SIBATA(柴田科学)¥66,980税込¥73,6781セット3日以内出荷食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110アズワン品番64-3880-36
撹拌シールセット MSC-10型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷から33日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
バキュームコントローラー
SIBATA(柴田科学)¥169,800税込¥186,7801個33日以内出荷・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。型式V-303型
丸底フラスコ ディーンスターク抽出装置用 1L
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1000主管透明摺合45
SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-34内寸法(Φ×Hmm)100×11
spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ジョイント部はSPC透明ジョイントです。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部摺合透明摺合45
SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。材質ほうけい酸ガラス下部摺合透明摺合45
SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
SPC精油定量受器 一般試験法
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPC15 試験管 目盛なし
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
SPC ふっ素蒸留容器300mL
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。容量(mL)300全高(mm)325上部(SPC)SPC-24側管SPC-15、(上部)SPC-19
粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用
SIBATA(柴田科学)¥32,980税込¥36,2781個33日以内出荷・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52