絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
18ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
オートクレーブユニット
SIBATA(柴田科学)¥97,980税込¥107,7781台32日以内出荷ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
加圧容器 70ml オートクレーブ用
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥58,999税込¥64,8991個4日以内出荷から7日以内出荷PTFEコック仕様のミクロビュレットです。種類白規格PTFEコック:TF-13
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管29/42ツバ外径(Φmm)184
ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801セット(1台)当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥80,980税込¥89,0781箱(6個)6日以内出荷アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。用途アスベスト用適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用
ろ紙ホルダー AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度を数値で濃度表示できる簡易モニターです。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。また、温度と湿度も表示(切替表示)できますので部屋の快適度を保つための目安としても役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・経済産業省 策定ガイドラインに準拠(二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン) ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・吸引ファンを搭載、高い応答性を表現用途換気のタイミング、人の密集度の目安に。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ACアダプター UES36LCP型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
バッテリーユニット BU-205型
SIBATA(柴田科学)¥138,999税込¥152,8991台4日以内出荷アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)バッテリー容量(Ah)20
バッテリーチャージャー BC-105型
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
トアロンチューブ 10X14.5 10m
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷ローボリウムエアサンプラー用です。用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
3連充電器 QC-30
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
流量計支持金具 LVS-30用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
収納ケース ハードタイプ MT-05用
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷マスクフィッティング」テスターMT-05型用収納ケースです。用途MT-05用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×315
PTFEパッキン NWPS-254用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。用途NWPS-254用材質PTFE
キャリングケース Φ25フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
活性炭繊維フェルト
SIBATA(柴田科学)¥12,680~税込¥13,948~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
ベース部 Φ35 NW-354用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。用途NW-354用質量(kg)0.1
上蓋 マグネットファンネル用 PP
SIBATA(柴田科学)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷フィルターホルダーマグネット式 MF-3(061700-30001)/MF-5(061700-50001)用の上蓋質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28