絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
25ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1台17日以内出荷から33日以内出荷CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
三方コック CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。寸法(Φmm)15
クーリングカートリッジ CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷ケミストプラザCP-300/310オプション品用途CP-300/310型300℃タイプ用
試験管セット CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1セット17日以内出荷・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。用途CP-1000用
ミクロ・ケルダール 窒素分解器
SIBATA(柴田科学)¥149,800税込¥164,7801セット17日以内出荷・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。 ・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。 ・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。仕様排気筒 1コ付付属品ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付質量(kg)6.5電源AC100V 50/60Hz 1.2kW高さH(mm)320奥行D(mm)190ヒーター容量(W)100×6 無段可変型幅W(mm)430アズワン品番64-3880-31
低温インキュベーター
SIBATA(柴田科学)¥289,800~税込¥318,780~1台24日以内出荷から31日以内出荷このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
粘土計取付金具
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
フリーロックブロック
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥する試料が多い時に直接入れると最大45度の傾斜角にして使用することができます。 ・GTO-2000/-3000回転加熱型から乾燥型へ換装する際に必要なオプションパーツです。用途GTO-2000用
赤外線反射筒
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷・GTO-2000回転加熱型オプションパーツです。 ・ヒーターから発生する赤外線を外部へ逃がさないようにし、ヒーター管の内部温度を均一に保たせます。 ・筒は二重になっていて、取っ手を持って回転させることで、観察用窓の開閉をおこなうことができます。用途GTO-2000用
ターンテーブル
SIBATA(柴田科学)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000乾燥型専用で、本体とフリーロックブロックの間に取り付けるオプションパーツです。 ・ヒーターブロック部の向きを180度逆向きに回転させて使用することが可能となります。用途GTO-2000用
ウォーターバス TBM型
SIBATA(柴田科学)¥134,999~税込¥148,499~1台30日以内出荷・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
フィルターエレメント VFE-015 5個入
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
ソフトケース MP-ΣNII/ΣN型用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ポンプを保護する為のソフトケースで、ミニポンプMP-ΣNII/ΣN型専用です。腰ベルト付きですので身体に装着しての測定にもご使用頂けます。また、ケースに入れたまま三脚への取り付け、及び操作が可能です。用途MP-ΣNII/ΣN型用
インピンジャーホルダー MP用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ガス採取用ミゼットインピンジャーホルダーです。本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/ΣNⅡシリーズにも使えます。用途MP用アズワン品番64-3881-06
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型
SIBATA(柴田科学)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450質量(kg)0.74
ソフトケース MT-05用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
カーボンビーズパッシブガスチューブ 低ブランク型 10本入
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781袋(10本)3日以内出荷石油系球状活性炭を充填した無指向性パッシブタイプのガス捕集剤です質量(g)約2.5寸法(Φ×mm)7×55有効期限製造後1年間充填剤球状活性炭 (約20~40メッシュ)300mg
アダプター AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
アスベストサンプラー用流量校正セット AS-100型カウル用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷・アスベストサンプラーAS-100型用の基準流量計セットです。 ・フィルター装着状態で吸引流量校正が可能です。用途AS-100カウル用
スルーパイプ
SIBATA(柴田科学)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
ACアダプター SPU16B-105型
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。アズワン品番64-3880-51
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
低温循環水槽クールマン
SIBATA(柴田科学)¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です