絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
20ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

金属製スタンド一式 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用
SIBATA(柴田科学)¥72,980税込¥80,2781式3日以内出荷・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cmアズワン品番64-8273-24
ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用
SIBATA(柴田科学)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から16日以内出荷・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
プラグ CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
フェルール CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥9,298税込¥10,2281箱(10組)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ナット CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
ケルダールフラスコ 30mL ミクロ・ケルダール窒素分解器用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷・ミクロ・ケルダール窒素分解器用のスペアパーツです。容量(mL)30アズワン品番64-8272-97
丸フラスコ 1L リップ付 ミクロケルダール用
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。仕様リップ付材質ほうけい酸ガラス-1容量(L)1アズワン品番64-8272-96
冷却器 パルナスーワグナー型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。アズワン品番64-8272-95
排気筒 パルナスーワグナー型用
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。アズワン品番64-8272-94
2段ノズル
SIBATA(柴田科学)¥8,498税込¥9,3481箱(2個)3日以内出荷・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
冷却球 Φ30(全長約58mm)
SIBATA(柴田科学)¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-250R/1000用のスペアパーツです。全長(mm)約58寸法(Φmm)30アズワン品番64-8272-87
共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用
SIBATA(柴田科学)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から35日以内出荷共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。材質ほうけい酸ガラス温度範囲(℃)0~360
ホルダー支持金具 MP用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。アズワン品番64-3880-68
水分トラップ 圧力調節器
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。質量(g)266
個人サンプラーホルダー PS-33型用
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1箱(2個)ほか3日以内出荷から32日以内出荷・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。 ・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。材質プラスチック寸法(Φmm)25
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
吸引ポンプ用外付け流量計
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。質量(kg)約0.6適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型流量範囲(L/min)3.0~30.0
ひ素検査器 食品添加物公定書 グートツァイト改良法
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981式3日以内出荷・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
共栓比色管 濁度測定用
SIBATA(柴田科学)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。容量(mL)100内径(Φmm)20.6目盛(mL)10、25、50、100外径(Φmm)24高さH(mm)370摺合せ19