絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,388件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスピペット(中間目盛) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット(中間目盛)

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
    対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
  • バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー コントローラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1セット
    10日以内出荷
    ・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
    セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
  • 分注器 DISPET EXⅡ SIBATA(柴田科学)

    分注器 DISPET EXⅡ

    SIBATA(柴田科学)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ(121℃)滅菌可能接液部は耐薬品性に優れた素材一般的なボトルにセットできるよう、3種類のアダプターを付属インレットチューブは長さの調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用可液戻し機構により試薬のロスを最小限に抑制。
    用途溶媒の分注にねじ口規格(GL)45再現性(%)≦0.1精度(%)±0.5
  • デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)

    デジタル照度計 CANA-0010型

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
    トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
  • ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 台座 H型 SIBATA(柴田科学)

    台座 H型

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    支柱(045020-)直径12mm用です。
    材質鋳鉄寸法(mm)220×180質量(kg)3.0台座形状H形
  • サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス(保冷ホース)

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • ホルダー支持金具 MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダー支持金具 MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプの背面に取り付け接続チューブをはさむことによって、サンプリングホルダーを固定します。 ・MP-ΣN/ΣNIIや、APS-7/72に使用されるミニポンプに装着して使います。
    用途MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用
  • ホルダークリップ Φ25mmホルダー用 AS-510/520型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダークリップ Φ25mmホルダー用 AS-510/520型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ・AS-510/520型アスベストサンプラー用のスペアパーツです。 ・アスベストサンプリングホルダーΦ25mmを三脚へ取り付けるための金具です。
    用途AS-510/520型用
  • 個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
    仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • 金属捕集板 NWPS-254型用 SIBATA(柴田科学)

    金属捕集板 NWPS-254型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。
    用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
  • PTFE内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFE内筒容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
    用途CPP型用材質PTFE
  • 異径ユニオン継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    異径ユニオン継手 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    32日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズで1/4と1/8インチの異形ガス配管を接続するためのオプションパーツです。
    用途CPP型用
  • ナット CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    ナット CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG型用のオプション品です。
    適合1/8用
  • セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブル反応容器 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
    用途CP-300/310型用
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    60,899税込66,989
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
  • 温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサーアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
    用途CP-300/310型用
  • LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    LEDライト CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
    用途CP-300/310型用
  • フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    ・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
  • ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
    用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
  • 攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    攪拌子 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
    用途CP-300/310型用材質PTFE
  • ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1セット
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
    用途CP-300/310型用
  • パワーアダプター PA-213型 SIBATA(柴田科学)

    パワーアダプター PA-213型

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-2N専用のオプションAC電源アダプターです。
    型式PA-213型
  • アスベストサンプラー用流量校正セット SIBATA(柴田科学)

    アスベストサンプラー用流量校正セット

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
    セット内容基準流量計、アダプター、チューブ仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央
  • アセトン蒸気カバー クイックフィックス用 SIBATA(柴田科学)

    アセトン蒸気カバー クイックフィックス用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。
    用途クイックフィックス用
  • 流量指示計 FI-10N型 SIBATA(柴田科学)

    流量指示計 FI-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
    型式FI-10N型
  • グリスガイド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    グリスガイド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。
    用途NW-354型用
  • 吸引ポンプ SIP-32L型 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ SIP-32L型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
    型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
  • ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
  • 吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
  • 遊離けい酸用屈脚ロート SIBATA(柴田科学)

    遊離けい酸用屈脚ロート

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内径約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。
    用途遊離けい酸用
  • ピペット型液層沈降試験器 SIBATA(柴田科学)

    ピペット型液層沈降試験器

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    粉体資材の粒度調整方法として、一般に広く行われている方法は沈降法です。動力式のピペット法で一定の粒度範囲にある試料を作製するときに使用する機器として、ピペット型液層沈降試験器があります。
  • 堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)

    堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型

    SIBATA(柴田科学)
    679,800税込747,780
    1台
    32日以内出荷
    採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
    型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
  • C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)

    C-30アダプター SKY-2型用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
    用途SKY-2型用
  • 異径アダプター C-30型用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター C-30型用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
    用途C-30型用