特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かぶ形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    かぶ形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    33日以内出荷から62日以内出荷
    野菜のカブの形をしたフラスコです。主に蒸留などで使われています。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せ口焼40/50(ゴム栓No16~17用)
  • よう素フラスコ 栓付 SIBATA(柴田科学)

    よう素フラスコ 栓付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
  • 蒸留フラスコ エングラー SIBATA(柴田科学)

    蒸留フラスコ エングラー

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
    種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75枝管長さ(mm)100
  • 枝付フラスコ SIBATA(柴田科学)

    枝付フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
    種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75
  • 共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)110外径(Φmm)16栓サイズ(mm)12/10
  • クロマトカラム PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    クロマトカラム PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合減圧連結管 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
  • 共通摺合分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合分留管 ヴィグリュウ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
    材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
  • 共通摺合撹拌シール 液体シール形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合撹拌シール 液体シール形

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
    材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5
  • 共通摺合撹拌シール ベアリング付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合撹拌シール ベアリング付

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18
  • 共通摺合カルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合カルシウム管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
  • 共通摺合連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス寸法c(mm)50
  • 共通摺合連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
  • 共通摺合連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 曲管 両端オス形

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90° SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
  • 共通摺合連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 中間コック付

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
  • 共通摺合U字管 栓付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合U字管 栓付

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    33日以内出荷
    このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合連結管 側管コック付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 側管コック付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
  • 共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
  • ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスコネクター 配管ホース用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    33日以内出荷
    ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
  • セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1個
    33日以内出荷
    容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
  • 共通摺合二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合二口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
  • 共通摺合梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
    用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
  • 共通摺合丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
  • セミ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)

    セミ 窒素分解 架台 電熱式

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型本体のみで、ガラス部は含みません。
    トラスコ品番112-4680アズワン品番64-9674-94
  • セミ 窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)

    セミ 窒素蒸留装置

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
  • 洗浄びん 市瀬式 250ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 市瀬式 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    32日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    種別市瀬式
  • 洗浄びん ムエンケ 250ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ムエンケ 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
  • 洗浄びん ドレッセル SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ドレッセル

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    種別ドレッセル
  • 洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ウォルター

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    種別ウォルター
  • 洗浄びん 85GP250 セット SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 85GP250 セット

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    トラスコ品番107-0216容量(mL)250材質(本体)ガラスフィルター13×22mm摺合せ34/32
  • SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
  • SPCガス洗浄びん 250ml SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    SPCガス洗浄びんのセットに使う専用のびんです。
  • ピュアポート(小型純水製造装置) SIBATA(柴田科学)

    ピュアポート(小型純水製造装置)

    SIBATA(柴田科学)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    ・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
    付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1電源AC100V 0.2A 50/60Hz採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
  • 自動ビュレット PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1式
    25日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
  • SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    形状丸底形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13