特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC冷却器 水分定量用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 水分定量用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
    材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
  • 抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250
  • 抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-24
  • SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • spcセパラブルカバーバンド式 85mm SIBATA(柴田科学)

    spcセパラブルカバーバンド式 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
  • SPCクロマト管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマト管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
    材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
  • SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19
  • SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
  • ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)

    ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用

    SIBATA(柴田科学)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
  • SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)

    SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セット

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1セット
    33日以内出荷
    ・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC中型ソックスレー抽出装置セット SIBATA(柴田科学)

    SPC中型ソックスレー抽出装置セット

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
    用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せSPC-24
  • SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
  • SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    SPCソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1セット
    3日以内出荷
    ・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
    付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
  • SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学)

    SPC精油定量受器 食品衛生法

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1個
    32日以内出荷
    食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
  • SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
    用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
  • SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
  • SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)

    SPC二重管冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
    材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
  • SPC採取アダプター 逆流止め付 SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター 逆流止め付

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。 ・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15寸法a(mm)335寸法b(mm)19上部(SPC)SPC-15
  • SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 トラップ付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 トラップ付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
  • SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
    材質ほうけい酸ガラス側管(球面)18/9
  • SPCトラップ球 ゴム止め付 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ゴム止め付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
    外径(Φmm)30上部(SPC)SPC-15
  • SPC連結導入管 側管付き SIBATA(柴田科学)

    SPC連結導入管 側管付き

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
  • SPC連結導入管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結導入管

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
  • SPC連結管 メス形 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 メス形 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
  • SPC連結導入管60° SIBATA(柴田科学)

    SPC連結導入管60°

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
    用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
  • SPC二連トラップ球 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC二連トラップ球 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
    仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
  • SPCロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPCロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
  • SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
  • 抽出器 PCB還流装置用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 PCB還流装置用

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    33日以内出荷
    ・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)195胴外径(Φmm)32
  • 受器 PCB還流装置用 SIBATA(柴田科学)

    受器 PCB還流装置用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)200全高(mm)170外径(Φmm)50摺合せ45/50
  • SPC三口ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)500高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
  • SPC二口ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC二口ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)500高さ(mm)287口数2主管SPC-24側管SPC-15
  • SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    ・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
  • SPC二口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC二口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス口数2
  • SPC丸底フラスコ 長首形 SIBATA(柴田科学)

    SPC丸底フラスコ 長首形

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
    材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)280摺合せSPC-24
  • SPC受器 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240