特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 平栓付 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC受器 平栓付 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 平栓付

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    SPC規格平栓付きガラス容器です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分岐管 4本足 SIBATA(柴田科学)

    SPC分岐管 4本足

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    ・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
  • SPC分岐管 3本足 SIBATA(柴田科学)

    SPC分岐管 3本足

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    ・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
  • SPC導入管 直管 吸引口付 SIBATA(柴田科学)

    SPC導入管 直管 吸引口付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 スニーダー

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
  • SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 ヴィグリュウ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60
  • SPC分留管 ヘンペル SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 ヘンペル

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55
  • SPC分留管 充填式 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 充填式 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
    用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
  • SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
    材質ほうけい酸ガラスタイプグラハム(じゃ管)
  • SPC排出管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC排出管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
  • SPC排出管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排出管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
  • SPCカルシウム管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPCカルシウム管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
  • SPCカルシウム管 直管 SIBATA(柴田科学)

    SPCカルシウム管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
    寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
  • SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ゴム止付

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    33日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
  • SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 傾斜形

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCトラップ球 一般蒸留用 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 一般蒸留用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC排気管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管

    SIBATA(柴田科学)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
    吸入口外径(Φmm)8
  • SPC導入管 SIBATA(柴田科学)

    SPC導入管

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8
  • SPC連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 二又 ガス導入管付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス寸法c(mm)50
  • SPC減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    SPC減圧連結管 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)73角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
  • SPC連結管 減圧用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 減圧用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
  • SPC採取アダプター 曲型 SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター 曲型

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
  • SPC分留頭 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100上部(SPC)SPC-15
  • SPC連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 クライゼン形

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60側管SPC-15
  • SPC連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 中間コック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
    用途減圧用材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPC連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 オフセット形

    SIBATA(柴田科学)
    7,998税込8,798
    1個
    33日以内出荷
    上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
  • SPC連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
  • SPC連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 曲管 両端オス形

    SIBATA(柴田科学)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 分留用曲管 長形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管 長形

    SIBATA(柴田科学)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150角度(°)120
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC濃縮フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC濃縮フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
    用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
  • SPC三口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
  • SPC二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC二口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
  • SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC剣先梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
  • SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)

    SPCメス形栓

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
    用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
  • SPCガラス接手管 T形 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラス接手管 T形

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125