特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基準流量計 SIBATA(柴田科学)

    基準流量計

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
    測定流体空気
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
    用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
  • 分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィットマスター

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • 分注器ライトフィットピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器ライトフィットピペット

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
  • マルチチャンネル用チップ K型 SIBATA(柴田科学)

    マルチチャンネル用チップ K型

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    マルチチャンネルデジフィット 8K/12K用のチップです。
    適合機種マルチチャンネルデジフィット型式K型分注範囲(μL)50~300オートクレーブの可否
  • 分注器スタンド 固定式 SIBATA(柴田科学)

    分注器スタンド 固定式

    SIBATA(柴田科学)
    18,899税込20,789
    1個
    3日以内出荷
    固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。
    仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81
  • ねじ口びん リビューレット用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん リビューレット用

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
    容量(mL)1000
  • 分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    分注器リビューレット茶褐色 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    ねじ規格M26×P4mm
  • ストッパー・ポインターフランジ SIBATA(柴田科学)

    ストッパー・ポインターフランジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。
    用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • 分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)

    分注器 リビューレット

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    ねじ規格M26×P4mm
  • チップ デジペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ デジペット用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
    用途デジペット用
  • 分注器 デジタルビュレット SIBATA(柴田科学)

    分注器 デジタルビュレット

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
    用途滴定、分注に付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック容量(mL)50電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
  • バブコック乳脂計 SIBATA(柴田科学)

    バブコック乳脂計

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ・目盛には10目盛ごと%に相当する数字(クリーム用:0~50/全乳用:0~8)が付いています。
  • 水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)

    水平ミクロビュレット 1型

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
    容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
  • びん 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)ピペットの種類ホールピペット
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
  • ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
    種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500ねじ規格GL-45
  • ねじ口びん ファーメンター用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん ファーメンター用

    SIBATA(柴田科学)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
    仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • 共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)250摺合せ34/32
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • 撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根 半月形 PTFE製

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根 半月形 ガラス製

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 撹拌棒 半月形羽根用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌棒 半月形羽根用

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。
    TGK品番371-13-24-21材質ほうけい酸ガラス全長(mm)600外径(Φmm)7
  • 分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)

    冷却器 ジムロート

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
  • 冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
  • 冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)

    冷却器 リービッヒ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用

    SIBATA(柴田科学)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5ろ過板直径(Φmm)10
  • ガラスろ過器 54G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 54G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス型式54GP250容量(mL)70内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)32
  • ガラスろ過器 52G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 52G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)40内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)23
  • ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 51G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)15内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)18
  • ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 26G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)750足長(mm)135足外径(Φmm)18ろ過板直径(Φmm)110
  • ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
  • 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30高さ(mm)78摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。