絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から21日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状円錐形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
油脂TBAテスター
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781セット(50枚)3日以内出荷TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
マグネスター
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
分液ロート スキーブ形
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
回転式スタンド ハンディピペット用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷デジフィットシリーズ(AUV、マスター、AUP、AUP+、A、AU)やガラスデジフィットで使用可能な回転式のスタンドです。用途各種分注器全長(mm)312収容数シングルタイプ6本/マルチタイプ3本
トアロンチューブ 4×7 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途差圧計FPL-1材質トアロン質量(kg)0.24長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)7
活性炭含浸フィルター CP-20
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781箱(1個)4日以内出荷放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178
活性炭カートリッジ CHC-50
SIBATA(柴田科学)¥32,980税込¥36,2781箱(1個)4日以内出荷放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭カートリッジです。用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CHC-50質量(kg)0.0033
ガラスセット セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。 ・使用の際には、架台を別途ご用意ください。付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cmセット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781箱(2本)17日以内出荷・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
親水性PTFEタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。直径(Φmm)25タイプ親水性PTFE厚さ(μm)35質量(mg)1.3(cm2)空隙率(%)83フィルター穴径(μm)1.00ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2
セルロースアセテートタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。タイプセルロースアセテート
電源アダプター
SIBATA(柴田科学)¥18,999税込¥20,8991個4日以内出荷BUCHI真空制御コントローラー(インターフェース)用アダプター。適合機種I-100/I-300/I-300Pro用
フォームセンサー
SIBATA(柴田科学)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ロータリーエバポレーターの「泡立ち」を防止するためのセンサー。 BUCHIロータリーエバポレーターR-300シリーズとインターフェースI300/I300Proと組み合わせて利用が可能。適合機種R-300+I300/I300Pro
PTFEダイヤフラム
SIBATA(柴田科学)¥85,999税込¥94,5991箱(2個)4日以内出荷BUCHI真空ポンプ(V-100/300/600/V-700)用PTFEダイヤフラム(2個入り)。材質PTFE
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか翌日出荷から12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。タイプセルロース混合エステル