特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,278件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター CL-570型

    SIBATA(柴田科学)
    79,200税込87,120
    1台
    3日以内出荷
    フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
    型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
  • キャスターベース CTB-1型 SIBATA(柴田科学)

    キャスターベース CTB-1型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ・低温循環水槽C-331/332型用のキャスター付きベースです。 ・4個のキャスターにはそれぞれストッパーがついています。
    型式CTB-1型
  • リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)

    リークアダプター A、V型用

    SIBATA(柴田科学)
    41,999税込46,199
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
  • アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
    型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)ヒーター容量(W)(加熱)200温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • 撹拌子 SIBATA(柴田科学)

    撹拌子

    SIBATA(柴田科学)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・マグネスターシリーズのオプションスペアパーツです。
  • クーリングユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    クーリングユニット GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 冷却球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    冷却球 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-3000回転加熱型のスペアパーツです。 ・沸点差がある混合物は、冷却球に順次留分を凝縮する事により分留が可能です。
    用途GTO-3000用球径(Φmm)40
  • ガラス部ホルダー GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス部ホルダー GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
    用途GTO-2000用
  • シャッター本体 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    シャッター本体 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
    用途GTO-2000用
  • 排気アダプター GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    排気アダプター GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。
    用途GTO-2000/3000用
  • 気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・気密シールと共に気密性を保持するためのガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用のスペアパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 気密シール GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シール GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の消耗部品です。 ・劣化すると気密性が悪くなる原因になりますので、使用状況によって交換します。
    用途GTO-2000/3000用
  • センタージョイント Φ10mm GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    センタージョイント Φ10mm GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-1000/2000/3000用
  • 秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・秤量びんに入れた試料をセットして、乾燥させる際に使用します。 ・GTO-3000乾燥型/GTO-1000にはオプションパーツとして使用可能です。・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-200/1000/2000/3000用
  • 乾剤フラスコ GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    乾剤フラスコ GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-200/1000/2000/3000用
  • 回転フラスコ 10L SIBATA(柴田科学)

    回転フラスコ 10L

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
    直径(Φmm)100容量(L)10
  • セミ・ミクロ蒸留装置 K型 SIBATA(柴田科学)

    セミ・ミクロ蒸留装置 K型

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
  • 共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。
    材質ほうけい酸ガラス茶褐色
  • 共通球面摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)

    共通球面摺合ガラス接手管 メス形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
  • 共通球面摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)

    共通球面摺合ガラス接手管 オス形

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
  • ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-16M型

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    ・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
    質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)500槽容量(L)2
  • ねじ口びん 透明キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 透明キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • SPCセパラブルフラスコセット SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルフラスコセット

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
  • SPC導入管 曲管 吸引口付 SIBATA(柴田科学)

    SPC導入管 曲管 吸引口付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    ・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)80吸入口外径(Φmm)8
  • SPC連結管 減圧用直管 中管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 減圧用直管 中管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 減圧用曲管 中管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    ・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
    用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
  • 共通摺合クロマトカラム ガラスコック SIBATA(柴田科学)

    共通摺合クロマトカラム ガラスコック

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
  • ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用

    SIBATA(柴田科学)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
  • ラボジャッキ ラチェット式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ラチェット式

    SIBATA(柴田科学)
    57,799税込63,579
    1個
    3日以内出荷
    ・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80底板寸法(mm)230×230
  • 外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用 SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット V-302/V-303型用

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
    型式V-302/V-303型用
  • 外付電磁弁ユニット接続ケーブル SIBATA(柴田科学)

    外付電磁弁ユニット接続ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    8,999税込9,899
    1個
    3日以内出荷
    ・バキュームコントローラーV-303に使用するオプションパーツです。 ・コント―ローラー本体から専用の電磁弁ユニットに信号を送り制御する為に必要です。
    型式V-302/V-303型用
  • 精油定量装置 SIBATA(柴田科学)

    精油定量装置

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
    付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
  • 大型ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    大型ソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    179,800税込197,780
    1セット
    33日以内出荷
    抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
    材質ほうけい酸ガラスフィルター160~250μm上部摺合45/50下部摺合29/42
  • 抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)

    抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    P250はフィルターの概略ポアサイズです。
    用途043120-01・032080-01用材質ほうけい酸ガラス
  • 高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)

    高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
    用途043120-01用材質ほうけい酸ガラス
  • 抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    ・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
    用途043120-01用材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250上部摺合34/45下部摺合24/40
  • SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    ・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-19上部内径(mm)SPC-15ゴム止外径(Φmm)8
  • SPC平底なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC平底なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み! ・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。 ・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール) ・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
    材質ほうけい酸ガラス