スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス
直径×高さ(mm)220×420
TKG品番9-1007-1201
TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
出口の口径がΦ3mm、Φ6mmと2種類できます。 御使用に合わせてセットしてください
容量(L)1.6
直径×高さ(mm)185×220
TKG品番9-1007-1301
TKG品番(2017)6-0887-1201
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
出口の口径はΦ4mmのみになります。分解ができ、洗浄しやすいので衛生的です。
関連キーワード