30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用 灰色 質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 トラスコ品番423-0183 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプです。
用途MIL規格 シーリング・コーティング材。 質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃) 沸点(℃)210 外観無色透明液体 屈折率1.396(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)4(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 質量(g)404
1本(330mL)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど 硬化方式縮合(アセトン) 危険等級
1本(140g)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重1.09 伸び(%)300 引張強度(MPa)2.5 硬さ(デュロメータA)40 硬化方式アセトン型 外観ペースト状 タックフリータイム(分)5 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-50~300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
用途一般工業用シーリーングです。 材質主成分:シリコーン 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど 硬化方式縮合(アセトン) 仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱 性状中粘度 粘度(Pa・s)45 硬さ(デュロメータA)35 熱伝導率(W/mk)0.25 指触乾燥時間(分)12 使用温度(℃)-50~300 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本(100g)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。 仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg)A剤:1/B剤:1 配合100:100(A:B) 伸び(%)70(切断時) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA)70 外観液状 硬化条件100℃×15分 熱伝導率(W/mk)0.58 比誘電率 50Hz3.2 粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 標準作業時間8時間(23℃) 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)27
1箱(1kg×2缶)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど 仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着 硬化方式縮合(アセトン) 熱伝導率(W/mk)
1本(100g)ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業脂環式エポキシ型シリコーン
エコ商品
反応性官能基としてエポキシ基のみを持ち、酸無水物や光、熱カチオン硬化が可能なシリコーンオリゴマーです。 エポキシ樹脂と同様の硬化機構でありながら、シロキサンの持つ耐熱性や高Tgを有しています。 また、環状シロキサン骨格を持つタイプは、硬化時に収縮が少ないという特長も持っています。
用途各種成型物。主剤および樹脂ハイブリッド化剤として。抵硬化収縮。高架橋。エポキシ当量(g/mol)200 粘度3000 外観無色透明液体 タイプ微臭、環状シロキサン 粘度(mPa・s)3000(25℃) 比重1.1(25℃ ) 屈折率1.487(25℃) 硬度(ショア D)87 曲げ弾性率(MPa)2590 収縮率(%)2.1(硬化/比重法) 吸水率(%)0.46(煮沸) グリーン購入法適合 仕様【エポキシ官能基数】4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
46,980 税込51,678
16日以内出荷

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れます。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 引張強度(MPa)2.7 密度(g/cm3)(23℃)1.05 硬さ(デュロメータA)44 外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体 切断時伸(%)340 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 引張応力(N/mm2)(50%)0.70、(最大)0.76
1本(333mL)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250 質量(g)250 トラスコ品番389-2000 タイプ脱アセトンタイプ 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.4 危険物の類別非危険物
1本(250g)
27,980 税込30,778
翌日出荷

信越化学工業シーリング剤
エコ商品
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
クリア 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100 主成分シリコーン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。 有機化合物の大幅な低下を可能にしました。 ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 引張強度(MPa)2.6 密度(g/cm3)(23℃)1.05 硬さ(デュロメータA)37 外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体 切断時伸(%)360 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 引張応力(N/mm2)(50%)0.50、(最大)0.70
1本(330mL)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など 適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系 荷姿1缶(1kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
12,900 税込14,190
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤など 有効成分1 危険等級 溶剤無溶剤 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下 使用温度範囲(℃)-30~+250 容量(g)100(1本) ちょう度(25℃/混和)268 適点250℃以上 比重(25℃)1.1 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(150℃×100h)5.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(100g)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 補強層ガラスクロス 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下 使用温度範囲(℃)-30~+250 容量(kg)1(缶) ちょう度(25℃/混和)268 適点250℃以上 比重(25℃)1.1 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(150℃×100h)5.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶(1kg)
25,980 税込28,578
11日以内出荷

一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃~250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。 衝撃吸収性、耐候性に優れています。<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。
用途プラスチック:耐衝撃性向上 ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上 仕様含水率(%):0.1 形状球状 比重(真比重)0.97 外観粉末 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g ゴム硬度(デュロメータ―A)30
1箱(1kg)ほか
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 黒茶 連続使用温度(℃)-40~180 引張強度(MPa)5 引裂き強度(kN/m)7 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下 使用温度範囲(℃)-30~+200 ちょう度(25℃/混和)296 比重(25℃)1.5 滴点(℃)259 揮発分(200℃×24h)1.4% 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(200℃/24h)3.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース 適合用途耐溶剤潤滑用
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性(UL-94)V-0 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)(硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA)37 外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件80℃×2時間 熱伝導率(W/mk)0.55 粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 入数1kg×2缶 混合比A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
39,980 税込43,978
60日以内出荷

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm 厚さ(mm)0.11 淡紫 伸び(%)26 連続使用温度(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(MPa)31 密度(g/cm3)1.65(23℃) 硬さ(デュロメータA)87 熱伝導率(W/mk)0.9 比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3 誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3 補強層ポリイミドフィルム 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)41 体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0 耐電圧(kV)6 熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)