「樹脂 グリス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
用途高温潤滑用
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別高温潤滑用
使用目的潤滑
危険物の類別指定可燃物
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別低温潤滑用
使用温度範囲(℃)-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
適合用途低温潤滑用
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途プラスチック潤滑。
ちょう度306
色淡黄色
トラスコ品番492-0902
材質主成分:シリコーン
質量(kg)17.9
容量(kg)16
使用目的潤滑
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
1缶(16kg)
¥399,800
税込¥439,780
12日以内出荷
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)-30~150
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース
外観淡黄色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
商品タイプシリコングリース
トラスコ品番814-8104
色白
使用温度範囲(℃)-40~200
混和ちょう度320
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
用途電気絶縁用
特性耐熱性、電気絶縁性
トラスコ品番814-8112
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。
各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース
使用温度範囲(℃)0~80
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)
使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性
商品タイプシリコングリース
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下
使用温度範囲(℃)-30~+200
ちょう度(25℃/混和)296
比重(25℃)1.5
滴点(℃)259
揮発分(200℃×24h)1.4%
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(200℃/24h)3.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシリコングリース
適合用途耐溶剤潤滑用
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下
使用温度範囲(℃)-30~+250
容量(g)100(1本)
ちょう度(25℃/混和)268
適点250℃以上
比重(25℃)1.1
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(150℃×100h)5.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下
使用温度範囲(℃)-30~+250
容量(kg)1(缶)
ちょう度(25℃/混和)268
適点250℃以上
比重(25℃)1.1
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(150℃×100h)5.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1缶(1kg)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
揮発分0.1%(200℃/24h)
外観白色グリース状
種別その他一般シール剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色半透明
使用温度範囲(℃)-10~100
ちょう度(25度/混和)263
主成分シリコーン
比重(25度)0.98
揮発分(105度/24h)0.5%
誘電率(60Hz)2.48
誘電正接(60Hz)3.3×10-4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~150
ちょう度(25度/混和)328
比重(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)3.7
揮発分(200度/24h)0.06%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])50
熱伝導率(W/mk)0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(200度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度190
比重(25℃)3.2
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)3.3
粘度(Pa・s)(25℃)140
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。
熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。
多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。
各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。
各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。
光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止
塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与
ワックス:伸展性表面平滑性付与
プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上
ゴム:滑り性、耐磨耗性向上
仕様含水率(%):1
形状球状
比重(真比重)1.3
粒径(μm)2
屈折率1.41
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
粒度分布1~4(μm)
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱
セット内容A×0.9kg B×0.9kg
形状グリース状
色A:白灰色/B:ピンク
硬さショアOO(硬化度):42
配合【比率】100:100
比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前)
硬化条件25℃×24h
粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169
熱伝導率(W/mk)5.1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
1セット(0.9kg×2本)
¥41,980
税込¥46,178
19日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱
セット内容A×0.9kg B×0.9kg
形状グリース状
荷姿900gカートリッジ
配合100:100
硬化条件25℃×24h
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)1.3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度325
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-55~200
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~150
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)3.6
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m
色緑色
使用温度範囲(℃)-50~200
ちょう度(25度/混和)209
主成分シリコーン
比重(25度)1.06
絶縁破壊電圧(kV)11
揮発分(150度/24h)0.1%
外観緑色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
誘電率(60Hz)2.82
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
用途電気絶縁用
仕様(体積抵抗率)1.3TΩ・m、シリコーンゴム膨張度(質量変化/体積変化)105度×500h:+0.6%/1.3%
色淡黄色~黄色
使用温度範囲(℃)-50~170
ちょう度(25度/混和)258
主成分シリコーン
比重(25度)1.02
揮発分(150度/24h)0.1%
外観淡黄色~黄色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
誘電率(60Hz)2.6
誘電正接(60Hz)4.7×10-4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250
主成分シリコーン
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。
用途電気絶縁、シール用。
トラスコ品番423-0817
材質主成分:シリコーン
質量(kg)1.1
色白色
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m
色白色
使用温度範囲(℃)-50~200
ちょう度(25度/混和)221
主成分シリコーン
比重(25度)1.04
絶縁破壊電圧(kV)3.7
揮発分(200度/24h)0.1%
外観白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5
使用温度範囲(℃)-50~250
ちょう度326
比重2.41
揮発分0.19(200度×24h)
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)0.76
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1000g
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1缶(1kg)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色
使用温度範囲(℃)-50~160
ちょう度(25度/混和)268
主成分シリコーン
比重(25度)1.03
揮発分(150度/24h)0.44%
外観乳白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度(25度/不混和)190
比重(25度)3.2
絶縁破壊電圧(kV)3.2
揮発分(150度/24h)0.18%
外観白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])160
熱伝導率(W/mk)3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1缶(1kg)
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m
使用温度範囲(℃)-50~120
比重(25度)2.51
絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下
揮発分(150度/24h)0.110
外観灰色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])420
熱伝導率(W/mk)4.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
離油度(%)(150度×24h)0.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
用途電気絶縁用
仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m
色白色
使用温度範囲(℃)-50~200
ちょう度(25度/混和)211
主成分シリコーン
比重(25度)1.03
絶縁破壊電圧(kV)1.5以上
揮発分(200度/24h)0.2%
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
関連キーワード