「ngk プラグ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
圧倒的な大風量モデル登場!
クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール
使用燃料2サイクル混合燃料
風量(m3/min)30.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544
乾燥質量(kg)10.6
燃料タンク容量(L)2.56
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタート
最大風速(m/s)94.5
排気量(cm3)79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
使いやすいスタンダードな刈払機
用途一般草刈用。
タンク容量(L)0.34
付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上
粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール
使用燃料2サイクル混合燃料
風量(m3/min)12.9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
乾燥質量(kg)3.8
燃料タンク容量(L)0.6
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタート
最大風速(m/s)76.7
排気量(cm3)25.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210
乾燥質量(kg)2.6
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238
排気量(mL)22.8
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
チェンタイプ90PX-39E
燃料タンク容量(L)0.51
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式softスタート
最大切断径(Φmm)250
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ
形状バー:スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)5
燃料タンク容量(L)0.48
オイルタンク(L)0.33
スパークプラグBPM8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
バー全長(mm)450
チェーン形式95TXL-72E
振動3軸合成値(m/s2)2.6
排気量(cm3)42.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)4.8
排気量(mL)50.2
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290
燃料タンク容量(L)0.49
オイルタンク(L)0.28
始動方式softスタート
振動3軸合成値(m/s2)6.4
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)4.5
燃料タンク容量(L)0.42
オイルタンク(L)0.21
スパークプラグBPM8Y
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
排気量(cm3)38.4
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。
排気量(mL)44.6
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能
E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)3.9
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式ソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255
乾燥質量(kg)4
燃料タンク容量(L)0.3
スパークプラグNGK BPM8Y
始動方式スーパーソフトスタート
振動3軸合成値(m/s2)4.5
オイルタンク容量(L)0.19
排気量(cm3)35.2
使いやすい!オールマイティなプロソー。
新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中)
最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。
全モデルにリムスプロケット(R)を採用。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
スケルトン燃料タンク。
優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!
質量(kg)4.5
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)38.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280
燃料タンク容量(L)0.42
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
乾燥質量(kg)2.3
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP60E
振動3軸合成値(m/s2)4
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
便利なブロワ&バキューム兼用機。
エコエンジン搭載。
クルーズコントロール付。
始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)8.7
本体質量(kg)4.3
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)25.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345
燃料タンク容量(L)0.47
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
形状バー形状:スプロケットノーズ
呼び寸法(mm)バーサイズ:400
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
乾燥質量(kg)4.2
燃料タンク容量(L)0.35
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式Softスタート
チェーン形式95TXL-68E
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274
振動3軸合成値(m/s2)5.1
排気量(cm3)41.6
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
圧倒的な大風量モデル
30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。
クルーズコントロールレバー採用
ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に
使用燃料混合燃料
風量(m3/min)30.3
風速(m/s)94.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544
乾燥質量(kg)10.6
燃料タンク容量(L)2.56
スパークプラグNGK CMR7H
キャブレターダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)79.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。
プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド
質量(kg)5.6
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257
燃料タンク容量(L)0.71
スパークプラグNGK CMR7H-10
始動方式リコイルスタータ
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)4.6
排気量(cm3)30.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27
形状バー:先端交換式スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277
使用燃料混合燃料
乾燥質量(kg)(本体)4.3
燃料タンク容量(L)0.4
オイルタンク(L)0.27
スパークプラグCMR7H
始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.9
排気量(cm3)42.9
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。
より簡単・確実にエンジン始動できます。
スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)6.2
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)20.9
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2
質量(kg)4.8
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構
形状先端交換式スプロケットノーズバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグBPM8Y
始動方式デコンプ&softスタート
振動3軸合成値(m/s2)5.2
バー(cm)48
オイルタンク容量(L)0.28
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
ワンランク上の高出力と耐久性
ナイロンカッターが余裕で使える
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)8
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2693×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)3
排気量(cm3)25.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)7.5
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362
燃料タンク容量(L)1.03
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式スナップスタート
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)2.8
排気量(cm3)22.8
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
用途田畑の潅水や散水に。
始動方式リコイル
関連キーワード