ダックスキーレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~
1セット(9本組)
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
クロウフットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角(mm)6.3材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
ソケット用 ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)9.5材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
片口ディープめがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)当日出荷
全長(mm)185材質特殊鋼厚さ(mm)18表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
形状オフセットトラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
AH マグネット付ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
DX2000用ボールポイント旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,178
1セット(9本組)
当日出荷
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)420
急速オイルコック旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)当日出荷
従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。トラスコ品番116-1598材質亜鉛合金(一部アルミ合金)接続口径50A質量(kg)1.4寸法H(mm)232寸法D(mm)58.744適合流体ISO VG 32寸法AF(mm)50
六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
スタンダートタイプ9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V質量(g)280タイプスタンダード
クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
六角棒レンチ(ポリ袋)2mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン大ゴム製旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
適合AC6100トラスコ品番816-5458質量(g)5
KS 強力型片口ラチェットスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応