絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
371件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本組)
当日出荷
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V質量(g)152タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
839税込923
1丁ほか
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
トルクレンチLC090N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)
37,980税込41,778
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スタンダードのラチェットハンドルになります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)504材質Cr-V歯数45サイズ3/4(19.0)質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5送り角度(°)8RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)片手ハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(6本組)
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ補助ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ補助ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。対応6・8・10(mm)
丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1丁
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm寸法(mm)キャッチャーボール:3~10先端形状六角
レボウェイブクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)400
六角棒レンチ(ポリ袋)3mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)3mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
98税込108
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。関連資料対応ボルト
8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組スパナセット JIS-N旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,398税込7,038
1セット(8丁)
当日出荷
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
10,980税込12,078
1セット(9本組)
当日出荷
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)450
クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ(N.m仕様)旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1セット(7本)
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプロング形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)140表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1/4(6.35) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 1/4(6.35)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバー型ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用ドライバー型ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1個
3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用 ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用 ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。差込角(mm)6.35材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットJIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,398税込10,338
1セット(10本組)
当日出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0544セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24材質S53C質量(kg)1.63RoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
ARS リング付六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ARS リング付六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,198税込1,318
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型