DX2000 メッキボール六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8(9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
約10°傾けたまま作業ができます。
用途ソケット延長の中継ぎとしてRoHS指令(10物質対応)対応
UXX0824用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用材質Cr-V
トルクレンチLC090N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC090N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)¥33,980税込¥37,378
1セット(14本組)
当日出荷
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)4日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
ライツールコンビネーションスパナセット6丁組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12度です。
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19トラスコ品番212-0747質量(g)445
ソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)¥29,980税込¥32,978
1セット(20点組)
当日出荷
セット商品数20差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番376-7329セット内容12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mmソケット用エキステンションバー 150mmスライドTハンドル 250mmソケット用クロスバー 250mm質量(kg)4.7ケース寸法(mm)150×450×55RoHS指令(10物質対応)対応
AX 六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5045セット内容9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)プラスチックホルダー付質量(g)290
CL コンビネーションスパナ(10本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1セット(10本組)
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセットトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
AQK ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
レボウエイブ 7本組スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品