UXX0832用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0827用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0822用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0819用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)19トラスコ品番816-5692RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0817用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
UXX0814用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 3/4(19.0)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ピン旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
インパクトソケット附属部品です。
用途インパクトソケットに取り付けます。寸法(inch)1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ピン旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
インパクトソケット附属部品です。
用途インパクトソケットに取り付けます。寸法(inch)1”RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用止めピン旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
インパクトソケット附属部品です。
用途インパクトソケットに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用Oリング旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
インパクトソケット附属部品です。
用途インパクトソケットに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から5日以内出荷
前後左右に自在に動かす事が可能です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト エキステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹×25.4凸トラスコ品番816-5470材質SCM435全長(mm)61質量(g)990タイプ3/4(19.0)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ロングアダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)1150質量(g)404タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸150LRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹×12.7凸材質SCM435全長(mm)50質量(g)190タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)9.5凹×12.7凸トラスコ品番816-5465材質SCM435全長(mm)34質量(g)55タイプ3/8(9.5)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットJIS旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980税込¥20,878
1セット(14本組)
当日出荷
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から7日以内出荷
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業質量(g/セット)420付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH T型ボックスレンチ46mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)46トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
頭部はシャープなヤリ型。
JIS S級。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼。
さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。
収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応